温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内
材質(水槽)PP製
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)室温+5~80
容量(L)4.5
電源AC100V・50/60Hz・7.5A
本体寸法(mm)105×160×275
ヒーター寸法(mm)140
内寸法(mm)154×274×150
安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか
温度調節精度±0.1℃(37℃時)
ヒーター容量(W)700
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付)
温度設定0.5℃単位
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)105×142×320
内寸法(mm)450×300×150
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御
温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)
ヒーター容量(W)1000
材質(水槽)ステンレス
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量
質量(kg)10
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~95
口径(Φmm)冷却管挿入:15
揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付)
温度精度±0.02~±0.1℃
ヒーター容量(kW)1
流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz)
ノズル外径(Φmm)外部循環:10
有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型
質量(kg)2.7
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)(室温+5)~70
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218
温度精度±0.1℃(at37℃)
ヒーター容量(W)700
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)4.5
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~60
モーター(W)コンデンサー形:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185
温度精度±0.1℃(at37℃)
振盪数(min-1[r.p.m])20~220
振幅(mm)20
温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御
ヒーター容量(W)150
温度設定0.5℃単位
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。
仕様攪拌方式:ジェット噴流式
質量(kg)2.4
電源AC100V 50/60Hz 5.5A
温度範囲(℃)(室温+5)~80
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×121×75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×185
温度精度±0.05℃
ヒーター容量(W)500
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス
アズワン品番65-8130-38
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売
アズワン品番65-8129-80
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。ヒーターの空焚を防ぎます。槽内での設定設置スペースがわずか。ロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。ステンレス水槽専用です。樹脂系水槽では使用できません。
仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラ
アズワン品番65-8130-48
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
関連キーワード