高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)17.5
材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-25~+50
管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80以上
管長(mm)1198
力率95%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式片側給電タイプ
40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40W形
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-20~40
消費電力(W)13.5
口金G13
寸法(Φmm)28×1198
全光束(Lm)2200
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
保証期間3年
力率90以上
EMI規格VCCICLASSB/CISPR15
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
電球の種類LED
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別40形
寸法(mm)Φ28×1198
質量(g)180
消費電力(W)13.5
口金G13
点灯形グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)発光部:26
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)
強度雑音強度:CLASS C
配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)155
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
寸法(mm)1198×Φ28
質量(g)200
電力(W)16.5W
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000 昼白色相当
寿命40000時間(光速維持率70%時)
保証期間3年
動作温度(℃)-20~40
配光角度(°)240ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
発光効率(Lm/W)169
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
寸法(mm)1198×Φ28
質量(g)200
消費電力(W)16.5
全光束(Lm)2800
入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500 昼光色相当
寿命40000時間(光速維持率70%時)
保証期間3年
光源色昼光色
動作温度(℃)-20~40
配光角度(°)240ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)169
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード