8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー 耐熱温度(℃)600
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 寸法W(mm)20 寸法l(mm)200±5 寸法d(Φmm)25 寸法L(mm)255 付属品M6×15固定ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
耐熱温度(℃)870~900
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 付属品M6×15固定ボルト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm)5 寸法(mm)200×300
1個
999 税込1,099
当日出荷

過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品M6×15固定ボルト 寸法W(mm)36 寸法d(Φmm)32±1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品 寸法(mm)30×400×1.5t
1個
579 税込637
当日出荷