22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

速充電機能が追加!!様々な機能を備えつつ、バイクでの使用を考えたUSBチャージャーがさらに進化。 急速充電機能を新たに備え、外観を変えることなく内容をレベルアップ。 今までとは違うIC制御により、さらに快適に使用出来るようになりました。 蛇腹を伸ばす事で唯一水が入る接続部にも水(雨)が入りにくくします。 平面に固定出来るステーとミラーに共締め出来るタイプのステーを付属。 ステーの組み換えでポートの向きも変更出来ます。
本体寸法(mm)Φ30×90 出力電圧(V)5 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)2.5+1 配線長150cm
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
適合CT125
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6222
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6304
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6303
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

電圧感知機能を搭載したシングルUSBポートが登場。 薄型の作りでベルクロとタイラップを使用してちょっとしたスペースに固定出来ます。 さらにLEDインジケーターで電圧状態を知らせます。
仕様11.5V以上:ブルー点灯/11.5V未満:レッド点滅(充電停止) 寸法(mm)51.2×20×13(閉時) 出力電圧(V)DC5±0.25 入力電圧(V)11.5~16 出力電流(A)2.1 コード長さ(cm)100
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

純正のUSBポートの出力(2A)だとiPhoneをはじめ、最近のスマホに充電出来ない事があります。そこでキジマ製のツインポートを純正と同じ位置で使えるように設定。2口で5V4Aまで対応するタイプなので幅広い電装機器に対応できます。またアクセサリー分岐ハーネスも付属なので取り付けもスムーズ。通電時はグリーンに発光、蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
規格DC5V4A(2口合計) 適合車種Ⅴストロ-ム250SX 2023y-
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート) 。給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0。蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
適合車種NX400/400×19y-
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

防水仕様IPX5相当のUSBチャージャーシングルポートキット2。 レインプルーフカバー付で雨もシャットアウト。 車両のバッテリー電圧状態をインジケーターでお知らせし、低電圧時にシャットダウンする電圧保護機能を搭載 本体及び配線用のフック(両面テープ付)を付属。汎用性があるので工夫次第で車体のあらゆる場所へ装着可能です。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

急速充電QC/3.0、PD/3.0に対応したパイプ径Φ22.2/25.4に対応するハンドルクランプタイプのUSBポートキット。防水キャップを閉めることでオフになるオートオフ機能付きの優れもの。ハンドルクランプ部を外して、Φ28の穴に納めることも可能です。DC12V~24V車対応 。出力定格効率 各口 18W 。クランプ幅39mm 。配線長:1200mm
長さ(mm)配線:1200 クランプ径(Φmm)22.2/25.4
1個
5,288 税込5,817
5日以内出荷

スマホやナビやUSBもしっかり装着!発送次第で使い方無限大!? ナビやスマホやUSB等の取り付けに困る車種に大変便利なもウントステー!! 純正ハンドルに対応させた車種専用設計なのでデバイス等をバランスの取れた見やすい位置へ取付可能。 ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ツーリングに出かけても疲れにくいロングタイプの、アドベンチャースタイルのスクリーンキット。 実用的な使い勝手も考え、ステー部に22.2mmのパイプを設置。これで見やすい場所にデバイスやUSBチャージャーをマウント出来ます。
適合V-STROM250
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

前期、後期の全モデルで装着可能なアドベンチャースタイルのロングフロントスクリーンキット。 普段使いから、ツリーリングまで実用性を考え、ロングスクリーンのアドベンチャースタイルを演出。 3段階で高さの調整が出来るスクリーンとナビやスマホホルダー、USBチャージャー などを取り付けられる様に22.2mmのパイプを用いたステーが使いやすさを一気にアップさせます。
適合GROM-ALL-17Y 材質スチール シルバー
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ナビやスマホやUSB等の取り付けに困る車種に大変便利なマウントステー!!純正ハンドルに対応させた車種専用設計なのでデバイス等をバランスの取れた見やすい位置へ取付可能。ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
パイプ径(Φmm)22.2 適合車種ニンジャZX-6R/ABS 13-23y
1セット
6,198 税込6,818
5日以内出荷

スマホやナビやUSBもしっかり装着!発送次第で使い方無限大!? ナビやスマホやUSB等の取り付けに困る車種に大変便利なもマウントステー!! スマートフォンなどのデバイスを取り付ける事だけではなく、見やすい場所でなければという考えのもと目線を大きく動かさなくて良いメーター上方に設置。 固定はスクリーンステーに共締めで、スクリーンの3段階調整にも対応。 ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合V-STROM650/XT ABS
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

日常での扱いやすさを考えたレーサースタイルのGSX250Rをさらに使いやすく出来るハンドルマウントステーが登場。 これで見やすい場所にデバイスやUSBチャージャーをマウント出来ます。
適合GSX250R 材質スチール ブラック 有効長(mm)155 最大積載量(kg)1.5 取付径(Φmm)22.2
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

USBやホルダー類の装着に欠かせないマウントバーシリーズにGSX-8S/8R用が登場!見やすい位置にデバイスを取付け出来ます。取付径:22.2mm/有効クランプ幅:約180mm /最大積載量:1.5kg。ステー:スチール製ブラック仕上げ※トップブリッジとハンドルに挟み込む取付のためハンドルが3mmアップします。
【ステー】スチール製ブラック 最大積載量(kg)1.5 クランプ幅(mm)【有効】180 パイプ径(Φmm)22.2 適合車種GSX-8S/8R 23y-
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

オフセットされたスピードメーター横のスペースを有効に使い、スマホなどのデバイスを固定しやすくするマウントバーを設置。クランプ式USBとスマホホルダーを組み合わせても余裕がある100mmの横幅で設定。また傾斜した底面にはETCアンテナも設置可能。この1アイテムで便利さが一気にグレードアップします。サイズ: パイプ径/22.2mm・有効長/100mm・最大積載量/1.0kg。スチール製マットブラック仕上げ
適合X350 23y- マットブラック 有効長(mm)100 最大積載量(kg)1 パイプ径(Φmm)22.2 素材スチール製マットブラック仕上げ
1セット
6,800 税込7,480
5日以内出荷

簡単操作のモーターサイクル用ディスプレイオーディオ!。脱落、振動、雨や熱など悪天候などのトラブル、便利なスマホの機能は生かして、高価な本体は守る!。スマホのマップをナビにする5インチ防水モニター!タッチパネルと分かりやすい表示で簡単操作!。車体への取り付けは米国製テックマウントを採用!
付属品クランプマウント /バイザーホルダー/USB-A電源ケーブル/USB-Aアダプタ/車体接続用電源ケーブル 本体寸法(mm)150×99×21 本体質量(g)205 入力電圧(V)動作:5/2.5A 輝度1000Nits ディスプレイ5inch液晶 IPSタッチパネル 解像度800×480 インターフェイス外部:microSD (最大64GB SDXC) 防水性IP67 Bluetooth5.0 (2channel) Wi-FiIEEE 802.11b/g/n (2.4GHz) 電源ケーブル12V/24V対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷