用途締め付け・固定に。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途オープンバレル端子・裸端子の圧着/電線の切断/ネジ・ボルトの切断に。
材質(本体)カーボンスチール
材質(グリップ)TPR
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途壁・床などの凹面のパテ埋めに(小さい面積を埋める時に)。
寸法(mm)60
刃幅(mm)60
1個
¥739
税込¥813
翌日出荷
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
サイズ規格ミリ/インチ
形状L型
タイプインチ+ミリ
セット内容ミリ…1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm 、インチ…0.028・0.035・1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4
材質(本体)Cr-V鋼 (ミリ:クロームメッキ/インチ:黒染め)
先端形状六角
1セット(19本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。
全長(mm)200
材質45C鋼材
硬度HRC40~45
表面クロームメッキ
先端玉付形状で芝生などを傷めにくい。使いやすい長さに調整可能!<伸縮全長約80~160cm>
用途落ち葉・草刈後の清掃に
サイズ大
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)ステンレス420J2
材質(柄部)ケヤキ(染色)
材質(刃)ステンレス420J2
携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。
材質(グリップ)樹脂
セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
両刃タイプ。
従来品の約21%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に
寸法(mm)160
全長(mm)164
材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)130
切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14
硬度HRC(刃部)58~64
アズワン品番64-4061-85
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
仕様目盛り付、JIS規格
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC43
表面処理クロームメッキ仕上
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに
材質ナイロン
面ファスナー式で脱着簡単。
用途DIY作業やガーデニングに。
種別膝パッド
材質(本体)E.V.A
材質(ベルト)合成ゴム
こんなお得な商品も!

ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに
全長(mm)約150
質量(g)約120
種類スタビードライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
高さ調節可能。使用しないときはコンパクト収納。
用途工具や部品などの紛失防止、整理に!
サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
用途アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。
寸法(mm)210
全長(mm)210
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)16~50
材質アルミ
材質(刃)HSS
材質(ハンドル)アルミ
最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。
真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。
ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
1セット(3本)
¥539
税込¥593
当日出荷
可動部式くわえ口!
角度のある物をしっかり固定。
ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。
L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。
刃部加工曲刃
寸法(mm)145
全長(mm)145
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強力マグネットで様々な工具をスッキリ収納。
特性強力
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
タイプステンレス用
材質(刃)HSS
手のひらサイズ
両面使える
平面・凹面に
用途木材の加工・金属磨き・塗装前の表面研磨に
ペーパー寸法(mm)約230×70(4ツ切)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
タイプ一般切削用
サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。
タイプ#2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途組立作業
頭部長(mm)80
用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)
仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
ステンレスが切れる
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
最大切断能力(mm)(肉厚)4
材質(刃)HSS
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
相手材をキズつけにくい。
用途で選べる2種のヘッド。
用途家具・木製品の組立に最適。
種類ゴムハンマー
材質(柄部)スチール
材質(頭)ゴム
主な用途組立作業
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ