幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
質感の高いアルミケース入り。
セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
1セット(42本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
奥まった所の作業に便利なエクステンションバー付き。31種類のビットであらゆるネジに対応。
材質(グリップ)樹脂
セット内容(+)ドライバー:No.000・No.00(×2)・No.1(×2) /(-)ドライバー:1(×2)・2(×2)・2.5(×2)・3(×2)・3.5(×2)・4(×2)mm/六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2・2.5・3・3.5・4/トルクス:T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10(×2)・T15(×2)・T20(×2)/PZ:PZ00・PZ0・PZ1/マスターハンドル/エクステンションバー/付属ビット42本(31種)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(44本)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード