1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
寸法C(mm)126
先端厚さ(mm)約0.5
材質(ハンドル)ブナ材
材質(ブレード)SUS420J 2
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様PE製押しフタ付き
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
ゴミ・チリの混入をふせぎます。
サンダイヤのビーカーに 適合します。
材質SUS304
種類フタ
板厚(mm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質SUS430
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収納枚数20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
タイプレギュラー
材質SUS304
蓋付の丸缶です。
材質SUS304
本体厚さ(mm)0.6
蓋厚(mm)0.6
片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。
肉厚(mm)2.2
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

るつぼ挟み
モノタロウ
¥598
税込¥658
用途ルツボ挟み
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ
仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
材質sus410
幅(mm)さじ部/ 12.0
こんなお得な商品も!

カンロ杓子 18-8 ステンレス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
外径(Φmm)98
板厚(mm)0.5
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01
TGK品番419-09-25-06
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)87
質量(g)87
板厚(mm)0.5
足長(mm)47
上部内径(mm)Φ123
下部内径(Φmm)17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス
付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
種別20枚用
材質ステンレス
寸法(mm)82×150×22
松吉医科器械コード10-2620-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
土壌および各種粉体の少量サンプリングに適しています。
材質SUS 430
長さ(mm)180
TGK品番419-32-22-18
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
容量(L)3
内径(Φmm)155
深さ(mm)180
サイズ(mm)底外径:155mm底面から金具下まで:90mm取っ手を下ろしたときの最大外径:190mm取っ手をつけている金具の部分の外径:210mm底からの全高(フタを含む):210
仕様●締金具数:3組、シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。バイトンパッキンも別売にてあります。
1缶
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
鉄芯入り、PTFE一体成型品、グリップ付き。
タイプ長バット共通フタ
型式170型
本体寸法(mm)182×142
材質SUS304
1枚
¥719
税込¥791
6日以内出荷
材質SUS304
仕様●先端拡幅(mm):0~170
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード
1
2
次へ