2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。 タイプ半ツヤ 耐熱温度(℃)550 塗布面積(m2)1.5-2.0(標準) 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色番日塗工No/EN-15 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品 耐熱温度(℃)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性艶消し 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,990 税込5,489
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)