カテゴリ
- 塗料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- オキツモ
- モノタロウ(1)
- スズキ(6)
- 武蔵ホルト(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- SOFT99(1)
- ロックペイント(1)
- サンデーペイント(1)
- エアウォーターゾル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- トヨタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「11253-01b31」の検索結果

ワンタッチスプレー
オキツモ(50件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(300mL)ほか当日出荷から24日以内出荷手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.11
オキツモ(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(200g)当日出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面タイプ油性仕様ツヤ消色黒耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードシルバーNO.15
オキツモ(31件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181缶(800g)当日出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面タイプ油性仕様ツヤ消色銀耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性