カテゴリ

  • 塗料(34)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 溶接用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • オキツモ
  • CAPTAIN STAG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「okitsumo」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 太タイプ

    オキツモ(25件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本ほか
    当日出荷
    パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
  • 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 細タイプ

    オキツモ(9件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本ほか
    当日出荷
    マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
  • 消えま線 オキツモ

    消えま線

    オキツモ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    耐候性が抜群で、描いた線や文字が消えません。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後でも線の認識が可能です。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後の色差がΔE7.3です。国土交通省NETIS登録品です。
    用途合いマーク用。仕様【描画幅】1.0~2.0mm【内容量】8.7cc【筆記距離】約500~600mRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードシルバーNO.15 オキツモ

    スタンダードシルバーNO.15

    オキツモ(31件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
    用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレー オキツモ

    ワンタッチスプレー

    オキツモ(50件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
    用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモ

    ワンタッチスプレーマフラー用

    オキツモ(49件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
    用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。色黒タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
  • スタンダードカラーNO.11 オキツモ

    スタンダードカラーNO.11

    オキツモ(30件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1缶(200g)
    当日出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色黒タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモ

    ワンタッチスプレー ツヤ消し

    オキツモ(26件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
    用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。色黒タイプツヤ消し耐熱温度(℃)650塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))色番日塗工No/EN-20
  • スタンダードシルバー No.605銀 オキツモ

    スタンダードシルバー No.605銀

    オキツモ(8件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(800g)ほか
    当日出荷
    600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
    用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • NO.100Bシンナー オキツモ

    NO.100Bシンナー

    オキツモ(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1缶(1L)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA

    オキツモ(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
    用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別速乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア

    オキツモ(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。
    用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ

    超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線

    オキツモ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(8.7mL×12本)
    当日出荷
    消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。 ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。 屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。 雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
    用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク軸径(Φmm)15全長(mm)140容量(mL)8.7タイプシングル線幅(mm)1.0~2.0有効距離(m)筆記:約500~600入数12商品タイプ使い切り本体
  • スタンダードシルバーNo.405 オキツモ

    スタンダードシルバーNo.405

    オキツモ(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1缶(800g)ほか
    当日出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
    用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し色銀耐熱温度(℃)400主な用途工場危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 細タイプ

    オキツモ
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    耐熱塗料をマーカーペンタイプにした商品で手軽に着色することができます。
    用途各種の熱実験や生産現場でのマーキング。金型のマーキング用に。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄、セラミックス、ガラスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐沸騰水塗料上下兼用型 オキツモ

    耐沸騰水塗料上下兼用型

    オキツモ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
    用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消し色グレー耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコート白 オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコート白

    オキツモ(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本(480mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊無機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 高温でもバインダーが残存するので、高温下での密着強度に優れています。
    用途熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 ガラスの成型、焼結金属の成型、ダイカストの離型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベア潤滑。 るつぼの内面保護。タイプバインダー/無機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレー オキツモ

    ワンタッチスプレー

    オキツモ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    だ円形に噴射し、360度回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。
    用途ストーブ、自動車やバイクのマフラーなど、各種の設備や加熱機器の塗り替え、補修に最適です。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄容量(mL)300主成分シリコーン樹脂、顔料他危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • スタンダードカラーNO.600シリーズ オキツモ

    スタンダードカラーNO.600シリーズ

    オキツモ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消耐熱温度(℃)600主な用途工場使用場所屋内危険物の類別第四類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • スタンダードシルバーNo.605 オキツモ

    スタンダードシルバーNo.605

    オキツモ
    ¥6,798税込¥7,478
    1缶(800g)
    当日出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
    用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し色銀主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートM オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートM

    オキツモ
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
    用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別中乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン・DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA

    オキツモ
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂を耐熱バインダーに分散した、ドライタイプの潤滑スプレーです。耐熱温度にすぐれ、最高260℃に耐えます。有機則・特化則に非該当です。
    用途ファスナー、シャッターなどのスベリ性付与に。きしみ音の発生防止に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8609色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)~260危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱耐酸塗料AR-250 オキツモ

    耐熱耐酸塗料AR-250

    オキツモ
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(4kg)
    当日出荷
    設備の内面に塗装することで、燃焼ガスなどの酸と熱から設備を保護します。 アルカリや各種薬品にも耐性があります。 環境負荷6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
    用途排煙装置・脱硫装置の内面、焼却炉・集塵機・ダクトの内面、廃油タンク・薬品タンクの内面、燃焼設備・熱交換器の内面仕様半ツヤ色グレー耐熱温度(℃)250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐アルカリ、耐薬品、耐熱危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 タルクコート オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 タルクコート

    オキツモ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
    用途「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8610材質無機バインダー、タルク微粒子色白容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 オキツモ

    耐熱潤滑離型剤

    オキツモ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(420mL)
    当日出荷
    金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。
    仕様皮膜状態:ウェットタイプ成分フッ素、潤滑剤(DME)耐熱温度(℃)260危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱潤滑離型剤 モリブデンコート オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 モリブデンコート

    オキツモ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    二硫化モリブデンのもつ層状結晶により、特に真空中での潤滑被膜が得られます。加熱しても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
    用途油膜分を嫌う箇所のスベリ性付与に。給油困難な箇所(長期潤滑)のスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8603色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)~350危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • 放熱塗料 クールテック オキツモ

    放熱塗料 クールテック

    オキツモ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個(4kg)ほか
    4日以内出荷
    熱の放射を利用し、基材自体や雰囲気温度を下げることのできるコーティング剤です。全ての赤外線領域(近赤外線から遠赤外線)において、放射特性に優れています。低温から高温(1000℃付近)まで、安定した放射特性を示します。放熱コーティングで困難とされていた各種カラー被膜の作成が可能です。
    色ブルー耐熱温度(℃)~200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢ツヤ有危険物の性状非水溶性
  • スタンダードカラーNO.300シリーズ オキツモ

    スタンダードカラーNO.300シリーズ

    オキツモ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300
  • 耐熱潤滑離型剤 グラファイトコート オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 グラファイトコート

    オキツモ
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    4日以内出荷
    高濃度の黒鉛を含む被膜が得られ、離型性、持続性に優れています。耐熱温度にすぐれ、最高450℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
    用途「離型」製瓶機金型、鋳造金型、溶湯鍛造、焼結金属成型(ホットプレス)、ダイヤモンド工具成型、高温用ボルトの焼き付き防止に。「潤滑」ボルト・ベアリングなどのカジリ防止、高温下でのスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8604色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)~450危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • 2輪マフラー用MF2U下塗リ オキツモ

    2輪マフラー用MF2U下塗リ

    オキツモ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
    用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品色錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 中塗G オキツモ

    ボーセーNeos 中塗G

    オキツモ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    色グリーン危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 中塗ZSL オキツモ

    ボーセーNeos 中塗ZSL

    オキツモ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    色グレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 上塗S オキツモ

    ボーセーNeos 上塗S

    オキツモ
    ¥83,980税込¥92,378
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 RoHS指令で規制されている環境負荷6物質 塩害などの厳しい環境下にあるプラントの腐食対策に最適です。 4層の強靭な塗膜で、プラント等の鋼構造物の腐食損失を防止します。 耐熱温度 200~600℃まで
    用途湾岸部の焼却炉やコークス炉などの各種工業 炉の外面、湾岸部の煙突外面、湾岸部の集塵機外面色シルバー主な用途鋼危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • No.300シリーズ 半ツヤ 黒 オキツモ

    No.300シリーズ 半ツヤ 黒

    オキツモ
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(4kg)
    欠品中
    プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
    用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等仕様半ツヤ色黒耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、半ツヤ、耐候危険物の性状非水溶性
  • 厨房器用塗料RD-250 オキツモ

    厨房器用塗料RD-250

    オキツモ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 上塗NCL-200 オキツモ

    ボーセーNeos 上塗NCL-200

    オキツモ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    圧倒的な耐熱・耐食性 カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。
    仕様ツヤ消耐熱温度(℃)200危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 下塗G オキツモ

    ボーセーNeos 下塗G

    オキツモ
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1缶(16kg)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    色グリーン危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • No.122シンナー オキツモ

    No.122シンナー

    オキツモ
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 下塗2ZSL オキツモ

    ボーセーNeos 下塗2ZSL

    オキツモ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    付属品硬化剤色グレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 下塗ZRL オキツモ

    ボーセーNeos 下塗ZRL

    オキツモ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    色錆危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性