カテゴリ
- バイク部品(647)
絞り込み
ブランド
- ALCANhands
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,168)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
- メディアカバーマーケット(221)
- SKC(環境測定)(125)
- ワルター(94)
- タイテックス(93)
- ホンダ(89)
- Electro Harmonix(71)
- TORRAS(67)
- ALPHA(62)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(57)
- コミネ(32)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(28)
- レイ・アウト(26)
- リスパック(19)
- Altrider (アルトライダー)(19)
- LoshallTag(19)
- Vance&Hines(18)
- ブランドをもっと見る
「HAL」の検索結果

ラバーブレーキホース
ALCANhands(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から5日以内出荷純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。セット内容ホース×1、アルミガスケット×4色黒
応急補修ワイヤーキット
ALCANhands(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881キット当日出荷簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
iグリップ
ALCANhands(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
ブラックグリップラバー
ALCANhands(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2本)3日以内出荷から7日以内出荷ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22外径(Φmm)約31長さ内寸(mm)(グリップ)116
スポンジレバーラップ フィンガーフィット
ALCANhands¥599税込¥6591個3日以内出荷から5日以内出荷長距離走行、指からレバーへの操作負担を軽減。 スポンジ素材なので、ソフトでフィットな装着感を体験することができます。 装着も中性液体(洗剤等)を塗るだけの工具不要な簡単アイテム。 指先からの振動が大幅に軽減されます。全長(mm)100内径(Φmm)12外径(Φmm)23
延長ハーネス
ALCANhands¥4,298税込¥4,7281セット3日以内出荷約300mmロング用途ドラックスター400/1100 ー2002。ドラックスター1100クラシック ー2002。 ドラックスター400クラシック ー2003用
延長ハーネス
ALCANhands¥3,698税込¥4,0681セット3日以内出荷約300mmロング用途ZRX1200R/S('04-'08) ZRX400/Ⅱ('04-'08)ZRX1200DAEG用
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥4,398税込¥4,8381セット3日以内出荷ブラック100mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥4,098税込¥4,5081セット3日以内出荷ブラック100mmロング用途スカイウェイブ250ss/400ss/('05~'07)(CJ43A)(CK43A)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥5,698税込¥6,2681セット3日以内出荷メッシュ150mmロング用途スカイウェイブ250/400/TypeS/Type-M(CJ44A.CK44A)(CJ46A)(CJ45A)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥4,098税込¥4,5081セット3日以内出荷ブラック100mmロング用途スカイウェイブ250/400/TypeS/Type-M(CJ44A.CK44A)(CJ46A)(CJ45A)
...










![LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント] ALCANhands](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25608206-210304-02.jpg)