カテゴリ

  • バイク部品(686)
絞り込み
ブランド
  • ALCANhands
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • 雅(1,625)
  • ホンダ(1,505)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(239)
  • エスコ(188)
  • セキスイ(184)
  • 渡辺電機工業(182)
  • ELPA(181)
  • 三菱電機(156)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • KEVNHAUN(ケヴンハウン)(113)
  • 新ダイワ(110)
  • 扶桑精機(94)
  • IDEC(和泉電気)(92)
  • ニチフ(88)
  • 大阪サニタリー(83)
  • イスカル(80)
  • WPH(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh」の検索結果

関連キーワード
686件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーブレーキホース ALCANhands

    ラバーブレーキホース

    ALCANhands(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
    セット内容ホース×1、アルミガスケット×4色黒
  • 応急補修ワイヤーキット ALCANhands

    応急補修ワイヤーキット

    ALCANhands(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1キット
    当日出荷
    簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
    適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
  • iグリップ ALCANhands

    iグリップ

    ALCANhands(14件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • スポンジレバーラップ フィンガーフィット ALCANhands

    スポンジレバーラップ フィンガーフィット

    ALCANhands
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    長距離走行、指からレバーへの操作負担を軽減。 スポンジ素材なので、ソフトでフィットな装着感を体験することができます。 装着も中性液体(洗剤等)を塗るだけの工具不要な簡単アイテム。 指先からの振動が大幅に軽減されます。
    全長(mm)100内径(Φmm)12外径(Φmm)23
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • ブラックグリップラバー ALCANhands

    ブラックグリップラバー

    ALCANhands(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22外径(Φmm)約31長さ内寸(mm)(グリップ)116
  • アジャスタブルハンドルブレース タイプS ALCANhands

    アジャスタブルハンドルブレース タイプS

    ALCANhands
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    自由自在に長さが変わる。
    用途ビックスクーター、ミニ系、純正ハンドル等のハンドル幅の狭い車種にピッタリ。調整範囲(mm)200~260
  • クランプバー ブラケット ALCANhands

    クランプバー ブラケット

    ALCANhands
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    クランプバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC・ナビ・スマホホルダーなどを取り付けできます。 スクーターやセパハン車など、今までハンドルクランプ式のアクセサリーが使用できなかった車種におすすめ。 ステーの上下を入れ替えるとオフセット方向が変わります。また、バーはネジ止めなのでお好みの位置に固定できます。
    色ブラック直径(Φmm)バー:22.2用有効長(mm)クランプ最大:60取付穴径(Φmm)ステ:10材質(バー)アルミ削り出し・アルマイト仕上げ材質(ステー)スチール・ブラック塗装仕上げ
  • アジャスタブルハンドルブレース ALCANhands

    アジャスタブルハンドルブレース

    ALCANhands
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    自由自在に長さが変わる。
    用途社外ハンドル、エイプバー、トラッカーバー等のワイドハンドルにピッタリ調整範囲(mm)260~320
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    3日以内出荷
    ブラックSTD
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック200mmロング
  • LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント] ALCANhands

    LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント]

    ALCANhands(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmショート
    適合車種SR400/500
  • チョークワイヤー ALCANhands

    チョークワイヤー

    ALCANhands(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
    ロング数ノーマル
  • 左右共通 アシストグリップ ALCANhands

    左右共通 アシストグリップ

    ALCANhands
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途Z900RS
  • リアキャリア ALCANhands

    リアキャリア

    ALCANhands
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    3日以内出荷
    用途DAX125(2022~2024)(8BJ-JB04/8BJ-JB06)
  • タンデムバー ALCANhands

    タンデムバー

    ALCANhands
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    3日以内出荷
    用途Z250FT/Z400FX専用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途モンキー 1984ー1991用(AB27系には使用不可)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ゼファー400/GPZ400R
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ゼファー400('91-)/χ ゼファー1100/RS ゼファー750(-'03) ZRX1100/Ⅱ('97-00)ZRX400(-'03)ZRX1200R/S('01-'03)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途シャドウ400/750
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途TW225/200E 2000ー
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途GSX400F
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途FTR223
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途CB400SS ~2003
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途250TR エストレア/RS/カスタム
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック50mmロング
    用途モンキー(FI車)('08~)
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ100mmロング
    用途モンキー
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
    用途モンキー
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック50mmロング
    用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ200mmロング
    用途マジェ250/5GM
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック150mmロング
    用途マジェ250/4HCタイプリア
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
    用途マジェ125タイプリア
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
    用途マグザム/05Y-
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック300mmロング
    用途マグザム/05-
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ100mmロング
    用途マグザム/05-
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    3日以内出荷
    ブラックSTD
    用途マグザム/05-
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック150mmロング
    用途マグザム/05-
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ200mmロング
    用途チョイノリ
関連キーワード
...
nh3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nh3
  • nhn