- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SIGNET(シグネット)
- 14ページ目
14ページ目: SIGNET(シグネット)のすべての商品
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
適合タップM5-M12
材質(本体)炭素鋼
先端材質合金鋼
材質(クリップ)合金鋼
ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定
全長(mm)110
全幅(mm)121
厚さ(mm)25
質量(g)295
タイプタップ用
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途これ1本で+2・-6に対応
寸法(mm)ビット:+2・-6
ハンドル長さ(mm)95
ビット径(mm)6
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
スタイリッシュにしっかり加圧・気になる汗のニオイも抗菌防臭加工で安心。
通気穴を設けて蒸れを軽減。
高伸縮素材、抜群のフィット性。
限りなく段差を抑えてボディライン一体化、おなかすっきり。
色ブラック
材質(本体)ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
材質ステイ部:ポリエチレン
サイズM
適応ウエスト(cm)約70~90
アズワン品番65-0303-61
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズT7
全長(mm)76
軸長(mm)37
幅(mm)軸:3
ハンドル幅(mm)24
硬度HRC58-62
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
材質六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)8
先端形状ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
破損したヘックスローブボルトにしっかりと食い込みます。
サビやペイントされたボルトにも使用できます。
左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×20×40(ソケットレール含む)
材質(ソケット)クロムバナジウム
差込角(DR)1/4
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電動ドライバー用の1/4ビットアダプターが付属します。
1/4DRソケット用のアダプターが付属します。
1/4サイズのプラスビット、マイナスビット、ヘックスビットなどで、様々なボルトに対応します。
差込角(sq.)1/4
セット商品数32
アズワン品番65-0303-47
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。
先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。
先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。
貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。
耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPE
セット内容(+)#2、(-)6mm
全長(mm)210(共通)
質量(g)117(+)、118(-)
商品構成セット品
先端刃幅(mm)6
刃先厚(mm)(-)1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
大型のゴムハンマー。
リーズナブルな価格設定。
全長(mm)340
柄長さ(mm)270
材質柄部:天然木、頭部:ゴム
質量(g)680
径(Φmm)(打撃面)65
頭部長(mm)112
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ロングタイプ。
差込角(mm)9.5
ハンドル長さ(mm)83.5
全長(mm)278
質量(g)335
ヘッド高さ(mm)15.8、(差し込み部込み)28
ヘッド幅(mm)(横)30
ギア数90
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)430
質量(g)1420
最大開口(mm)13
切断能力(mm2)ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
全長(mm)255
質量(g)620
径(Φmm)(被覆)32
切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
軽量で長時間使用できるヘッドライト。
仕様電池別売
質量(g)65
電源単三形アルカリ乾電池1本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×40×62
防塵・防滴IPX4
モード100%→オフ
明るさ(Lm)(最大)50
点灯時間(時間)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
10mmコンビネーションレンチをモチーフにした栓抜き。
ブルーコーティング。
寸法(mm)10
全長(mm)160
幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2
厚さ(mm)【スパナ部】6.1、【メガネ部】8.1
角度(°)【メガネ部オフセット】15
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
全長(mm)235
幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2
質量(g)410
切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
六角キャップスクリュー用のビットソケット。
差込角(sq.)3/8
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.5
3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。
メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。
ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。
セット商品数56
差込角(inch)1/2
セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4(”HEX)
両頭機能片頭
固着したナット外しに。インパクト用。
差込角(mm)1/2(”SQ)
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)
質量(g)975
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エンジンルームなど狭い箇所で活躍
グリップを回転させることでヘッドも回転
差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
差込角(sq.)3/8
全長(mm)243
厚さ(mm)(ヘッド)19
質量(kg)0.41
ヘッド径(Φmm)36
ギヤ歯数60
1丁
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)(分岐)アルミニウム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ。
全長L(mm)49.5
外径D2(Φmm)(差込部)12
コンパクトサイズ(従来のピストル型と比べ携帯電話のような形状になりますのでポケットにも入り持運びが便利)。
MAX、MIN、AVE(平均)機能付(75701には付いていない機能)。
放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能。
見やすい大型液晶表示。
幅(mm)60
全長(mm)135
高さ(mm)30
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
早回し機能付。
グリップはスライド可能。
グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。
台紙付き。
寸法(mm)311×180
種類T型ハンドルドライバー
商品構成単品
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能。
右回転・固定・左回転の切替が可能。
様々な使用現場で使い勝手が良く、重宝される逸品です。
種類ラチェットドライバー
ハンドル長さ(mm)115
ヘッド長(mm)96
商品構成単品
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。
メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)170、215
セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット
対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19
ヘッド幅(mm)27・30、37・45
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。
60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。
面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。
スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。
見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます。
全長(mm)65
材質鉄
ソケットorプラグソケット
仕様Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
材質鉄
ソケットorプラグプラグ
仕様1/4インチホース用(タケノコ)
形状プラグ
タイプホース用(タケノコ型)
適合チューブ外径(inch)1/4B
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
質量(kg)27
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×275×65
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
規格EN60900規格
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)1/2
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)54