3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)PAGオイル (蛍光剤入り)
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:PAG 材質容器:ガラス 容量(mL)20 質量(g)40.5 主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等 冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf) サイズ(mm)W35×D35×H70 危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)POEオイル (蛍光剤入り)
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:POE 材質容器:ガラス 容量(mL)20 質量(g)40.5 主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等 冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf) サイズ(mm)W35×D35×H70 危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)リークシールオイル
カーエアコンのガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。専用のインジェクターを使用して注入します。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。予防整備としてもご使用いただけます。
適合オイル:PAG、POE 材質容器:ガラス 容量(mL)20 質量(g)40.5 主成分精製油、漏れ止め剤 冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)、R12、R404 サイズ(mm)W35×D35×H70 危険物の類別非危険物
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

関連カテゴリ