7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。
材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用圧力(MPa)20℃=0~1.5、60℃=0~0.6 内径×外径(Φmm)6.5×10 使用温度(℃)-20~60
1巻
44,980 税込49,478
翌日出荷

コンポジットボディで1.8kgと軽量。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 人間工学に基づいたデザインとグリップのラバーで握りやすい。 作業者の負担が少ない後方排気システム。 自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 薄型のヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適。 エンジン、ウォーターポンプ、燃料ポンプ、ラジエーター、マフラー、耕運機の爪交換など。
仕様●シャンクサイズ(SQ):1/2●能力ボルト径:M13●全長(mm):341●厚み(mm):58●高さ(mm):58●質量(kg):1.8●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●ヘッドサイズ径(Φmm):56●ヘッド厚み(mm):50(アンビル含まず)●最大トルク(Nm):285●実用トルク(Nm):244●無負荷回転数(rpm):7000●空気消費量(L/min):400●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):43.5●騒音値(dB):108 アズワン品番68-0850-59
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大トルク(N・m)610 シャンク(SQ)1/2 能力ボルト径M13 全長(mm)315 ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80 質量(kg)1.4 寸法(inch)エアーインレット:1/4 使用エアーホース内径(Φmm)10 ホース長さ(m)最大エア:7.5 実用トルク(N・m)500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 振動(m/s2)11.6 騒音値(dB)91
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590 最大トルク(N・m)68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5 空気消費量(L/min)283 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーインレット1/4" 能力ボルト径M10 使用エアーホース内径(Φmm)10 差込角(DR)3/8inch 適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

本体サイズは105mmとコンパクト(アンビルインレット含まず)。手のひらに入るコンパクトなアルミニウムボディ。片手で簡単に回転方向が変えられるバタフライ式レバー。正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。エアー入力部はスイベル式で作業性抜群(振り角度120度) 。ツインドッグクラッチ機構のインパクトレンチで、安定したトルクを発揮し低振動。自動車、トラック、バイク、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。エンジン周辺機器、コンバインの鋸刃交換など。梱包質量(g):606、梱包サイズ(mm):W85×D80×H45
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。 ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。 正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。 1.35kgと軽量。 インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。 専用ケース付属。 自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 [付属品] アンビル:3/8・1/2 ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4) エキステンションバー:14mm HEXビット:8・10・12・14 TXトルクスビット:T60・T50・T55 プッシュ棒 オイル ケース プラグ ケース込み質量(kg):2.61 ケースサイズ(mm):W270×D220×H80
仕様●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109 アズワン品番68-0850-62
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)エアーグラインダー
圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。
セット内容スパナ14MM、19MM 質量(g)557 出力(HP)0.45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46 空気消費量(L/min)370 使用空気圧力(MPa)0.62 騒音値(dB)89.5 エアーインレット1/4" 砥石軸(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)10 適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷