「エアーカプラー 20PM」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。
容量(L)(吸込)9.5
タンク容量(L)10
付属品メインホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.チェンジャーパイプ4本(耐熱120度)Φ3/8”×400m(透明)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ
質量(kg)4.8
本体寸法(mm)300×230×635
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード