カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(10)
  • RS PRO(50)
  • エスコ(41)
  • Wera(17)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • E-Value(11)
  • KTC(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • MUST TOOL(11)
  • グリーンハウス(10)
  • trad(9)
  • トップ工業(8)
  • SK11(8)
  • ANEX(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • Pro-Auto(6)
  • マルチクラフト(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソケットアダプター 12」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセットSIGNET(シグネット)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
材質クロムバナジウム鋼型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)ミニラチェマルチソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース質量(g)190セット商品数15ケース寸法(mm)Φ35×215H寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93ギア数52
ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロール状収納)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット21PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
差込角(DR)1/2セット内容ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント(68mm×先端部外径25mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)3400ケース寸法(mm)W385×D245×H70ソケット長さ(mm)28
3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22
1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)W187×D113×H42アズワン品番65-2491-57ソケット長さ(mm)16
マルチアングル・ミニラチェット&ソケットセット(19点) SIGNET(シグネット)マルチアングル・ミニラチェット&ソケットセット(19点)SIGNET(シグネット)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、ソケットアダプター、ソケット4・5・6・8・10・12mm、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm、ヘクスローブビットT20・T25、ヘックスビットH2.5・H3・H4・H5・H6角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)3/8DR トルクアダプターSIGNET(シグネット)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
1/4DRMM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)1/4DRMM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)
8,898税込9,788
1セット(38個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数38差込角(inch)1/4セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(25個)
翌日出荷
このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
ギアレンチマイクロドライバーセット SIGNET(シグネット)ギアレンチマイクロドライバーセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(22個)
翌日出荷
ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
ボルテックスソケットセット SIGNET(シグネット)ボルテックスソケットセットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
予約販売
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら