1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。 車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。 手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。 SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。 SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。
コード長さ(cm)約90 仕様保護機能テスト:バッテリーの逆接保護 セット内容本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書 質量(g)220 種類測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー 使用温度範囲(℃)0~50 規格【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×72×20 機能印刷 保存温度範囲(℃)-20~70 動作電圧DC8~30V(12Vバッテリー専用) 言語表示日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語 駆動源測定するバッテリーを電源とする
1個
14,980 税込16,478
当日出荷