1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
8段引き出しの大容量収納キャビネットです。トップ部は油圧式で、自動的に開きます。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902。
付属品鍵 2本
質量(kg)46
高さ(mm)蓋を開けた状態:900
ハンドル径(Φmm)32
耐荷重(kg)250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×489
ハンドル幅(mm)ハンドルを含めた幅:900
ハンドル寸法(mm)W450×D100
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2~5段)569×397×50(最上段)168×397×50(最下段)569×397×75
引出し耐荷重(kg)30
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。
ボックスのサイドには、持ち運び用のハンドルがついています。
引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。
フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。
ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。
いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。
キズ防止用の保護マットが付属しています。
工具の収納、保管に。
[付属品]
鍵:2本[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902
仕様●サイズ(mm):W521×D256×H300●1-2段目引き出し(mm):W449×D221×H50●3段目引き出し(mm):W449×D221×H68●質量(kg):11.1●引き出し耐荷重(kg):各段約5●製造国:台湾
アズワン品番68-0850-34
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。
付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個
質量(kg)66
色ブルー×ホワイト
材質(車輪)ポリプロピレン
耐荷重(kg)500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154
引出し耐荷重(kg)40
引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード