ディテールブラシ (ウルトラソフト)SIGNET(シグネット)翌々日出荷
広範囲を細部に至るまで素早く快適に掃除するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 人間工学に基づいたボール型のグリップは非常に握りやすく、滑りにくいラバー加工と耐薬品性を備えております。ウルトラソフトブラシはデリケートでソフトタッチが必要な箇所に最適なアイテムです。 最高の精度とケアを実現し、繊細なディテール作業のニーズにお応えします。【ブラシのお手入れ方法】 使用後はキレイな水ですすぎ、洗剤や汚れを落として優しく絞ってください。 ブラシを下にするか、もしくは付属のブラシホルダーに装着して乾かしてください。
用途洗車、カーケアにセット内容ブラシホルダー全長(mm)138材質(ブラシ部)ウルトラソフトハンドル長さ(mm)78材質(ハンドル)PP、NBRブラシ長(mm)60危険物の類別非危険物