DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様ギア数:52
厚さ(mm)10(ヘッド)
ケース寸法(mm)119×40×15
ラチェットの長さ(mm)93
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
DIYや自転車の車載工具にも最適。
ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93
厚さ(mm)(ヘッド)70
ケース寸法(mm)119×40×15
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ギヤ歯数52
コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
用途空気入れ作業等に最適
セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書
質量(g)566
タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A
最高圧力(PSI)160
充電時間(分)180
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電
寸法(mm2)62×63×160
1台
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース
全長(mm)ミニラチェット:93
ケース色オレンジ
ケース寸法(mm)W119×D40×H15
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ヘッド寸法(mm)厚さ:10
ギア数52
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース
質量(g)190
セット商品数15
ケース寸法(mm)Φ35×215H
寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93
ギア数52
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm
全長(mm)ミニラチェット:93
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ヘッド寸法(mm)厚さ:10
ギア数52
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適
全長(mm)140
質量(g)119
先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0
軸長(mm)50
先端形状プラス、マイナス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
多くの工具が収納でき、サイドハンドル付きで持ち運びもしやすいです。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用しています。全引出しのロックができる、全段ロックシステムで、全部の引出しを閉じた後に上部のロックします。
用途自動車・バイク・自転車・機械整備に最適
材質スチール
質量(kg)11.1
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×240×300
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ボール式で角度がつけられる(ロング側)。ボールポイントで角度締め(20度まで)。長軸側はボールポイントで、角度をつけて作業ができます。自転車、自動車などに。ボールポイント部では本締めできません。単品での販売はございません
材質【六角棒】S2工具鋼
全長(mm)224(T50)
サイズT10-15-20-25-27-30-40-45-50
質量(g)約470
サイズ(cm)T10(90×14)・T15(100×16)・T20(112×18)・T25(126×20)・T27(140×25)・T30(160×28)・T40(180×32)・T45(200×36)・T50(224×40)
表面処理ミラーサテン
材質(ホルダー)PE
アズワン品番64-9305-75
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
多くの工具が収納でき、サイドハンドル付きで持ち運びもしやすいです。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用しています。全引出しのロックができる、全段ロックシステムで、全部の引出しを閉じた後に上部のロックします。
用途自動車・バイク・自転車・機械整備に最適
材質スチール
質量(kg)11.1
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×240×300
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適
セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm
差込角(mm)6.3
セット商品数37
寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8
ギア数45
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
フレックスラチェットタイプ。カラフルなアルミケース付き。DIYや自転車の車載工具、自動車バイクの細かいパーツの脱着に最適。首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック、最大90度。切替式レバーで正逆の切り替えが可能。カラフルなカラーのアルミニウムカラーケース。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。フレックスミニラチェット、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:4・6mm、HEXビット:4・5・6mm、工具ケース
ヘルメットやキャップの内側に入れて頭部がひんやりします。
吸水ポリマーが蓄えた水分をゆっくり気化し、長時間冷感を保つことができます。
冷感生地でクール感がアップしています。
繰り返し使えます。
工事用のヘルメット、自転車、キャップ、麦わら帽子のインナーパッド
※水道水で濡らしてください。海水は使用できません。
※初めてご使用の際、極少量のポリマー粒子が縫い目に現れることがあります。水で洗い流してください(無毒です)。
※使用時に頭部やキャップ等が濡れますのでご了承ください。
お手入れは手洗いで軽く押し洗いをしてください。
仕様●適合サイズ:フリーサイズ●外側材質:表面冷感生地(ポリエステル90%、ナイロン10%)●中側材質:吸水ポリマー綿(ポリエステル100%)●カラー:ベージュ●サイズ(mm):約210×210●質量(g):19
アズワン品番68-0851-41
1枚
¥859
税込¥945
6日以内出荷
関連キーワード