3/8DR トルクアダプターSIGNET(シグネット)(12件のレビュー)当日出荷
トルクレンチに取り付けて使用します。
ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。
トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
ディープソケットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
ソケット&ビットセット (ロール状収納)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
スピンロックソケットレールSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
1/4DR スプラインソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
マグネットソケットホルダーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。
レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。
クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。
クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
ツイスターラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
エンジンルームなど狭い箇所で活躍
グリップを回転させることでヘッドも回転
差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
差込角(sq.)3/8全長(mm)243厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.41ヘッド径(Φmm)36ギヤ歯数60
1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)翌日出荷
このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており
3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、
ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。
コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。