4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消 仕様製品ライフサイクル:1000回 セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース 本体質量(g)400 最大電流(A)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)10400 入出力Type-C:5V/3A ポート充電:Type-C USB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/3A
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

セット内容:収納ケース、清掃キット、取扱説明書、USBケーブル。Wifiでスマートフォンと接続して使用。高解像度の画像・動画をスマートフォンで簡単に保存。その場ですぐ確認ができます。多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセスします。分解不要で検査時間を大幅に削減。無駄な操作を減らし、直感的に操作できるシンプルな設計。耐水性・耐油性に優れており、過酷な環境下でも安心して使用できます。
仕様落下抵抗:1m 材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む) 寸法(mm)カメラヘッド:3.9 質量(g)365 電源DC 5V 3A、タイプC、USB 対応 全長(m)プローブ:1.5 本体寸法(mm)187×67.8×60.5 (プローブを除く) 使用温度(℃)本体:0℃ ~ 45℃ バッテリー4900mAh (Li-ion) 使用時間約6時間 充電時間約2時間 視野角90° フォーマット形式動画解像度:1280×720AVI (モバイルデバイスのストレージ上)、静止画:1280×720JPG (モバイルデバイスのストレージ上) 保管温度(℃)プローブ:長期保管 (3 ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20℃)での保管を強く推奨します。 作業温度範囲(℃)プローブ:ー10~ 60 伝送距離(m)0~10 ( 通常空間) 防水性プローブ:(先端側)IP67 Wi-FiIEEE 802.11 b / g / n、2.4Ghz
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180° 材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む) 寸法(mm)カメラヘッド:3.9 質量(g)365、【スクリーン】705 出力ビデオ:マイクロHDMI 電源充電式リチウム電池 全長(m)プローブ:1.5 温度(℃)充電:0~40 機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能 DC電源アダプタ(V)5/3A 解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ) 視野90° フォーマット形式静止画JPG、動画MP4 画面サイズ5” in タッチスクリーン サイズ(mm)162×128×46 保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。 作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5 防水性IP54、(先端側)IP67 ストレージマイクロSD 最大64GB 落下耐久(m)1 USBデータ転送/充電:USB-C
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

Wi-Fiでスマートフォンとワイヤレス接続。 撮影した写真、動画はスマートフォンですぐに確認することができます。 コントロールホイールで先端が180°まで可動し、多方向を確認することができます。 軽量設計で片手で操作可能。 多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。 分解不要で検査時間を大幅に削減。 小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス。 プローブケーブルは水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイル対応。 専用アプリ「Videoscope i」は、AndroidはGoogle PlayiOS(iPhone・iPad)はAPP Storeからインストールできます。 [付属品] 清掃キット 収納ケース 説明書 ※バッテリー残量不足時に右側のインジケーターが赤く点滅します、暫く(10分程)使用可能ですが、電源をオフにして速やかに充電することをお勧めします。 ※バッテリーが低下した状態で電源アダプターを差し込むと、Wi-Fi接続が誤動作する場合があります。 ※充電/動作中に高温になると、バッテリーの性能と寿命が低下する場合があります。 ※ネックは特に繊細な部品です。ネックの可動は、コントロールホイールのみを使用してください。手で曲げないでください。 ※コントロールホイールを過度に回すとネック、プローブが故障します。 ※接続するモバイル端末は1台を推奨しています。1台以上接続するWi-Fi帯域幅に影響があり、画面表示が遅くなる可能性があります。また各種操作が正常に動作しません。 ※WIFIカメラストレートガイド(76006)は別売りです。 ※スマートフォンは付属しません。 ※充電用のUSB電源アダプターは付属しておりません。 ※対応OS:iOS10.0以降/Android5.0以降 ※Android(Go Edition)には対応いておりません。
仕様●本体サイズ(mm):207.5×35×50●プローブヘッドサイズ(mm):4.5×13●プローブ全長(mm):100●質量(g):248●電源:DC in 5V 1A, USBタイプC●バッテリー:2600mAh(Li-ion)●使用時間:約4時間●充電時間:約2時間●ネック角度(°):右180●視野角(°):90●光源:フロント5LED●Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch●アンテナ:内蔵●伝送距離(m):0~10(通常空間)●防水規格:IP67(プローブのみ)●耐油性:あり(プローブのみ)●焦点距離(mm):10-100(※オートフォーカス機能はありません)●フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)●プローブヘッド材質:ステンレス●プローブ素材:ステンレス(外側編組)●本体使用温度(℃):0~40(充電時&WIFI機能)●プローブ作業温度(℃):-10~60●プローブ保管温度(℃):-10~60 アズワン品番68-0850-78
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷