1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。
正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。
ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。
振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。
エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
質量(kg)1.1
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。
強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32
幅(mm)28
質量(g)135
差込角(sq.)1/2"SQ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利。
サイズ凹3/4×凸1/2
質量(g)200
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
3/8インチSQのラチェットハンドル等で1/4インチSQのソケットを使用する際に。
本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、
ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。
反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
5本入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
5ヶ入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
1/4インチSQのソケットを使用する際に。
寸法1/4インチHEX×1/4インチSQ
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
サイズ凹1/2×凸3/8
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1/2"SQのラチェットハンドルで3/8"SQのソケットを使用する際などに便利。
サイズ凹1/2×凸3/4
質量(g)140
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
材質ブラシ:鋼線
差込角(mm)1/2”SQ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
18mmのギアレンチに装着することで、1/2インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側18、ソケット側1/2インチSQ
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)1/2
エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ採用。
グリップエンドに1/4”SQの差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることも可能。
差込角(inch)1/4
全長(mm)150
軸長(mm)65
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
用途1/4”SQのラチェットハンドル等で3/8”SQのソケットを使用する際に。
寸法sq.(mm)凹1/4×凸3/8
外径D(Φmm)11
全長L(mm)26
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
全長(mm)77
ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
ブリスターパック入り。
全長(mm)150
セット内容1/4・3/8・1/2"SQ
質量(g)62・137・250
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
差込角(sq.)1/2
全長(mm)150
タイプ薄肉ロング
差込角(sq.)1/2
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(sq.)1/2
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm
全長(mm)ミニラチェット:93
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ヘッド寸法(mm)厚さ:10
ギア数52
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており
3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、
ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。
コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
1セット(25個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
差込角(sq.)1/2
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)
マグネット2枚
材質(レール)アルミ
レール色ブラック
材質(マグネット)ネオジム磁石
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適
ボックス(mm)W555×D250×H300
色(ボックス)マットブラック
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267
色ブラック
クリップ数(PC)10
こんなお得な商品も!

ソケットホルダー マグネット付
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。
レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。
クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。
クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300
差込角(sq.)1/2
クリップ数10個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)1/2
軸径(Φmm)15.5
外径(Φmm)22.5
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
入組点数22
差込角(inch)3/8
1組(22個)
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:ブルー、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適
ボックス(mm)W555×D250×H300
色(ボックス)ブルー
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4
セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
差込角(sq.)1/4
チェーンタイプで様々なサイズに使用できます。
巻き付けるタイプで、狭い場所での作業に適しています。
差込角が1/2DRでラチェットハンドルで回すことができます。
差込角(sq.)1/2
適合サイズ(mm)30~120
厚さ(mm)チェーン:約8.4
アズワン品番65-0303-48
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
差込角(sq.)1/2
全長(mm)55
軸長(mm)17
外径(Φmm)24
先端形状ヘキサゴン
固着したナット外しに。インパクト用。
寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24
全長(mm)35(10~21)、38(24)
質量(g)71~146
ケース寸法(mm)255×150×45
差込角(sq.)1/2"
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)1/2
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)100
軸長(mm)62
外径(Φmm)24
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。
ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。
ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。
ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。
エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので
深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。
ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ