絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,559件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zハンドルバー (スーパーロー) TAKEGAWA(武川)Zハンドルバー (スーパーロー)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
スポーティーなカフェレーサースタイル。ノーマルハンドルとは全く異なるセパレートハンドルに出来るカフェレーサースタイルのハンドルパイプです。バーハンドル化するのでは無く、ノーマル部品を残すことで車両がもつ小さな可愛いフォルムをアピールすることが出来ます。ロースタイルのハンドルパイプは左右入れ替えることで角度が変化する為、スタイルに合わせてお選び頂けます。
主な適合車種モンキー6V/2.6ps(Z50J-1000001-1510400)/3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-1900001-)
Zハンドルバー (コンパクト) TAKEGAWA(武川)Zハンドルバー (コンパクト)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ノーマルハンドルに比べ、高さ 幅 絞りをコンパクト化。ノーマルスタイルの雰囲気を維持しながらストリート走行に適したハンドルの絞り角と幅を採用することで、操作性の向上と疲労感の軽減した実用性のあるハンドルパイプです。又、SP武川社製TLシート、ストリートミニシートなどのカスタムシートとの組み合せもお薦めです。
主な適合車種モンキー6V/2.6ps(Z50J-1000001-1510400)/3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-1900001-)・ダックス50 12V(AB26-1000001-) ダックス50 12Vにスーパーローは取付できません。
T13 ウエッジ 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)T13 ウエッジ 12V10W オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
469税込516
1セット(3個)
3日以内出荷
S25 BAY15D 12V10/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)S25 BAY15D 12V10/5W 赤塗装バルブTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷
JISケーブル型速度センサーセット 300mm TAKEGAWA(武川)JISケーブル型速度センサーセット 300mmTAKEGAWA(武川)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
H4 12V35/35W スーパーホワイトハロゲン TAKEGAWA(武川)H4 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンTAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
369税込406
1個
当日出荷
G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブTAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1パック(2個)
当日出荷
正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12消費電力(W)1.5口金BA15S主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
CAM SHAFT Regular Head用 TAKEGAWA(武川)CAM SHAFT Regular Head用TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
CAM SHAFT (S15D/デコンプ) TAKEGAWA(武川)CAM SHAFT (S15D/デコンプ)TAKEGAWA(武川)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ダイカストクラッチカバー用サーモユニット TAKEGAWA(武川)ダイカストクラッチカバー用サーモユニットTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
TAKEGAWA製ダイカストクラッチカバーに取付出来るサーモスタット。基本構造に形状記憶合金スプリングを使用した2方向性バイアスタイプを採用。形状記憶合金スプリングを使用することにより、温度変化に対する反応が極めて早いです。万が一オイルクーラーが詰まり、油圧が上昇した場合でもバイアススプリングによりリリーフ通路を確保。サーモユニットは油温が低い状態ではバルブが閉じオイルクーラーには流れず、バイパス通路を経由してフィルターに戻ります。約70℃以上でバルブが開いてオイルクーラーに流れる為、オーバークールを防止し、油温を一定に保つことが出来ます。
ゴールド
コンパクトLCDサーモメーターステー TAKEGAWA(武川)コンパクトLCDサーモメーターステーTAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
コンパクトLCDサーモメーターに最適なシングルマウントステーです。左右のミラーホルダーやハンドルポスト等にM10やM8ボルトで固定することが出来ます。又、表裏どちらにでも0度~約45度の範囲で曲げることが出来ます。すでに、他のデジタル温度計をお持ちの方もご使用頂けます。
付属品面ファスナー寸法(mm)(貼付け部)28X44材質/仕上(ステー)ステンレス/ヘアライン処理
メタルクラッド抵抗器 TAKEGAWA(武川)メタルクラッド抵抗器TAKEGAWA(武川)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
常時点灯ヘッドライトを取り外したサーキット走行仕様やLED化など、灯火類を純正から変更した場合に電力を安定させるパーツです。一般的に公道車両をサーキット走行する場合など、コネクターをはずすだけの灯火類の取り外しや、簡易的なスイッチの追加などで対応した場合、発電量と消費電力のバランスが崩れ、バッテリーへの過充電やレギュレーターなどの電装部品の誤作動や故障の原因となります。メタルクラッド抵抗器はこのような場合に発電と消費電力や過電圧を適正にするためのパーツです。一般に売られているメタルクラッド抵抗器は抵抗値に規格があり選択に制限されますが、武川ではモンキー、Ape、KSRなど実車によるテストデーターをもとに最適な抵抗値に設定したミニモト特別仕様を開発しました。(4Ω12V36W、13V42W、l14V49W)これにより電気系トラブルの発生を最小限にとどめることが出来ます。
抵抗(Ω)4
コンビネーションスイッチASSY TAKEGAWA(武川)コンビネーションスイッチASSYTAKEGAWA(武川)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ノーマルウィンカースイッチがプッシュキャンセラー式になり、走行時の指示機の操作性が向上します。ウィンカー、ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ等のノーマルスイッチ機能に加え、パッシング機能も追加しております。専用ハーネスを付属する事で配線加工無しで取り付け可能!!
用途モンキー/エイプ(インジュエクション車用適合車種Monkey FI (AB27-1900001~)APE50 FI(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
クロストップギアセット TAKEGAWA(武川)クロストップギアセットTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ノーマルミッションの5速は、ハイギアな設定(NSF100 0.923)、(エイプ50 0.960/エイプ100 0.923)ですが、本キットのギアに交換することで、5速のギア比を4速のギア比に近づける事ができます。又、キットにはメインシャフト側のギアを2種類設定されておりますので、5速のギア比を、1000(25T/25T)か0.962(26T/25T)どちらかお好みに応じて選択出来ます。
ガスケットBセット TAKEGAWA(武川)ガスケットBセットTAKEGAWA(武川)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
TAKEGAWA製ボアアップキット専用の補修用ガスケットキット
デジタル温度計オプショナルパーツ C1アダプター(M10×P1.25) TAKEGAWA(武川)デジタル温度計オプショナルパーツ C1アダプター(M10×P1.25)TAKEGAWA(武川)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
Dトラッカーのラジエタ-部、アドレスV125のドレンに使用します。 C1アダプターにM5センサーを取付け温度を計測します。
ねじ径(M×P)10×1.25
アルミ削り出しチェンジペダル TAKEGAWA(武川)アルミ削り出しチェンジペダルTAKEGAWA(武川)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでのチェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
アルミ鍛造チェンジペダル TAKEGAWA(武川)アルミ鍛造チェンジペダルTAKEGAWA(武川)
4,598税込5,058
1個
欠品中
アルミ鍛造成形の利点を生かし、面とラインが融合し、大きな曲面を画いた大胆なデザインが特徴のチェンジペダルです。機能面では、接地面積が広くなる専用オーバルタイプペダルラバーの採用や、スニーカーへのダメージ軽減を図ったペダルデザイン等で、素材は高強度のアルミ鍛造品。表面仕上げはバレル研磨仕上げです。又、ペダルはノーマルチェンジペダルと同じ長さの為、違和感無くご使用して頂けます。
コンビネーションスイッチASSY TAKEGAWA(武川)コンビネーションスイッチASSYTAKEGAWA(武川)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
適合車種6Vモンキー/ゴリラ用(Z50J-1300017~1805927)
ハイパーC.D.I TAKEGAWA(武川)ハイパーC.D.ITAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。 純正C.D.I.ユニットと交換するだけでとても簡単です。
適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)
スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属) TAKEGAWA(武川)スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属)TAKEGAWA(武川)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷
エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。 排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。 TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。 純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)
付属品フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)CRF100F(HE03-2400001~)XR100R(HE03-2100001~)
ローヘッドスクリュー SUS M6X12(5個) TAKEGAWA(武川)ローヘッドスクリュー SUS M6X12(5個)TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
翌々日出荷
補修部品
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ボタンヘッドソケットスクリュー 6X25(いじり止め)2個 TAKEGAWA(武川)ボタンヘッドソケットスクリュー 6X25(いじり止め)2個TAKEGAWA(武川)
799税込879
1個
翌々日出荷
補修部品
用途スペシャルパーツ武川補修部品
強化クラッチキット(4枚ディスク) TAKEGAWA(武川)強化クラッチキット(4枚ディスク)TAKEGAWA(武川)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
スーパーカブ110(JA59)クロスカブ110(JA60)
メーター保護フィルム(クリア光沢/TPU)1枚入 TAKEGAWA(武川)メーター保護フィルム(クリア光沢/TPU)1枚入TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
シグナスグリファス(BKG1~6)
ハイスピードプーリーキット TAKEGAWA(武川)ハイスピードプーリーキットTAKEGAWA(武川)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
PCX(JK05)/PCX160(KF47)/ADV160(KF54)
センターパッドセット(ダークグレイ/ブラック) TAKEGAWA(武川)センターパッドセット(ダークグレイ/ブラック)TAKEGAWA(武川)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
PCX/160(JK05-12・KF47-12)
グロメット(2ヶ入り) TAKEGAWA(武川)グロメット(2ヶ入り)TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
翌々日出荷
サイレンサーステー用
用途スペシャルパーツ武川補修部品
エアフィルターキット(レッドエレメント) TAKEGAWA(武川)エアフィルターキット(レッドエレメント)TAKEGAWA(武川)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
カブ50(AA04/09)・クロスカブ50(AA06) Sステージ用
Z2タイプショートミラー M10正ネジ 左右兼用片側 TAKEGAWA(武川)Z2タイプショートミラー M10正ネジ 左右兼用片側TAKEGAWA(武川)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
M10正ネジ 左右兼用片側
LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色)(2個入) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色)(2個入)TAKEGAWA(武川)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
GROM・MSX125/SF・モンキー125・ダックス125
メインシャフト 3RD/4THギヤ (20T/22T) TAKEGAWA(武川)メインシャフト 3RD/4THギヤ (20T/22T)TAKEGAWA(武川)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
用途スペシャルパーツ武川補修部品
クラッチレリーズシリンダー(Φ33mm/Oリング付) TAKEGAWA(武川)クラッチレリーズシリンダー(Φ33mm/Oリング付)TAKEGAWA(武川)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
用途スペシャルパーツ武川補修部品
クラッチリフターロッド TAKEGAWA(武川)クラッチリフターロッドTAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ダイハードアルファ カムチェ-ン (82L) TAKEGAWA(武川)ダイハードアルファ カムチェ-ン (82L)TAKEGAWA(武川)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
用途スペシャルパーツ武川補修部品
フロートチャンバーガスケットSET (PC20) TAKEGAWA(武川)フロートチャンバーガスケットSET (PC20)TAKEGAWA(武川)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ボタンヘッドスクリュー SUS M8X70 (2個) TAKEGAWA(武川)ボタンヘッドスクリュー SUS M8X70 (2個)TAKEGAWA(武川)
599税込659
1個
3日以内出荷
用途スペシャルパーツ武川補修部品