Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。
主な適合車種Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。
色シルバー
主な適合車種Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
荷掛けフックポイントの少ない車両に最適な巾着タイプのツーリングネットです。パッセンジャー乗車部に荷物を積載する際に使用し、ネットはシート裏まで包み込んで使用します。開口部はゴム紐を使用することで大きく広げることができ、開口部からの積み荷の落下を防ぐためのレースストッパーを設けております。主にセパレートタイプのタンデムシートに有効にお使い頂けますが、通常のツーリングネット同様に荷掛けフック等を利用して使用することもできます。
操安性に優れたオリジナルシートベース。Apeノーマルシート同様のフィッティングと車両へ荷重をかけた場合に必要となるフレームとの接点を重視し、オリジナル形状のシートベースを製作しました。シートベースをフレーム限界位置まで下げ、スポンジの空間を確保することでスポンジ厚のあるフラットシートの製作を可能としました。またシート幅をスリムに変更することで、ブレーキング時のホールド感とワインディングでの安定した走行を可能とし、操縦の楽しさを実感出来ます。ロングライディングによる疲労の軽減と快適性を求めたオリジナルシートスポンジを採用し、疲労感が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。。ストリートスタイル。・シート形状。快適なタンデム走行をコンセプトにデザインされたシート形状で、シートの全長では無く、シート幅と乗車時のシートへのホールド感に着目しました。加速ブレーキングワインディング時のニーグリップ(タンデム含む)とホールド感を高める為、シート幅を縮小し、フラット面を中心としたシート形状を採用しています。車両のカスタムイメージとバランスを図りデザインされている為、タンデムを行わない状態でもカスタム性に優れています。・シート表皮(メッシュタイプとソフトタイプ)。フラットな面を有効にする縦方向の伸びを重視したメッシュタイプ表皮を着座面に採用し、軟性でオリジナルスポンジのクッション性をサポートするソフトタイプ表皮をシートサイドに採用しています。・ステッチング。乗車時の違和感を無くす為、乗車ポジションとフィッティング部分を図り凹凸を最小限に押さえ、製作されています。
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
関連キーワード