カテゴリ

  • バイク部品(1,380)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • カー用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業服(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • モノタロウ(328)
  • ホンダ(10,737)
  • スバル(3,910)
  • メディアカバーマーケット(3,865)
  • 大阪魂(2,950)
  • BIGM(丸山製作所)(2,625)
  • Panasonic(パナソニック)(2,072)
  • NAKANO(1,714)
  • (1,581)
  • TRUSCO(1,448)
  • 三菱(1,339)
  • コガネイ(1,218)
  • Kawasaki(1,090)
  • エスコ(980)
  • 三菱マテリアル(974)
  • SHIMANO(シマノ)(924)
  • CKD(903)
  • POSH Faith(896)
  • イスカル(876)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.3」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインカーステーSET TAKEGAWA(武川)ウインカーステーSETTAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
アルミスイングアーム (8cmロング) TAKEGAWA(武川)アルミスイングアーム (8cmロング)TAKEGAWA(武川)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
8インチ車のスタイルのまま、高い剛性と走行安全性を得ることが出来ます。剛性のある新型アルミスイングアームの特性により、8インチ車での安定したワインディングがお楽しみ頂けます。又、特徴的な多角断面パイプが周りにボリューム感を与え、8インチ車のカスタムイメージを高めます。完全新設計メインアーム独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。精巧な『曲げ加工』と『バフ仕上げ』は他に無い圧倒的な存在感を示します。完全SP武川社内製作だからこそ出来た細部にいたるこだわりと機能性を重視した本物のスイングアームです。高剛性・耐疲労強度の一体成型アクスル部アクスルホルダー部はリアショック受け部と一体加工とし、徹底した軽量化と高剛性化を行い路面からの入力を確実にリアショックへ伝えます。メインアームとの接合部は接合面を増やし、高い耐久性と疲労強度を得ています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用。締め付け作業で両側レンチを必要とせず、ナット側だけで簡単に作業が行える専用アクスルシャフトと合わせて日々のメンテナンス性に優れています。美しいバフ研磨仕上げと硬質アルマイトスイングアーム全体にバフ研磨が施され、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高め、車両を美しく演出します。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトが施されており、レーザーマーキングロゴが入っています。高精度の曲げ加工と美しい仕上げ剛性に優れた多角断面パイプを採用。又、ステアリングパーツでありながら、ドレスアップとして充分な存在感を与える精巧な曲げ加工と美しいバフ仕上げが施されています。一体成型チェーンスライダーの採用チェーンスライダーにはスイングアーム上下をカバーする一体成型を採用し、ドライブチェーンからスイングアームを確実に保護します。
レバーグリップ TAKEGAWA(武川)レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
ブレーキアーム (リヤドラムブレーキ用) TAKEGAWA(武川)ブレーキアーム (リヤドラムブレーキ用)TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ノーマルブレーキアームに比べ、軽いタッチで制動が得られます。ボルトオンで取付け可能。 ブレーキアームには肉抜き形状を採用し、高強度でありながら軽量に作られています。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~)、モンキーBAJA、12V DAX(AB26-1000001~)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape50(FI)(AC16-1600001~)、Ape100(HC07-1000001~)
AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)AC/DC 汎用ウインカー リレーTAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電圧(V)12定格電力(W)10
アキシャルシムセット(ステンレス製) TAKEGAWA(武川)アキシャルシムセット(ステンレス製)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
Monkey・Gorilla/Ape50等に使用されているクランクシャフトのラジアルボールベアリング(52mm)に対応したアキシャルシムセットです。この商品はクランクシャフトとクランクケースの固体差から成る隙間に対して、クリアランス調整を行うことができます。 この固体差による隙間は、僅かながらクランクシャフトの軸方向への動きを発生させます。これにより、クランクシャフトからミッションへと動力を伝える過程でロスが発生し、エンジンパワーを損なうことになります。また、クランクシャフトが軸移動を繰り返す中で発生する不快な騒音や振動を軽減し、クランクケースそのものへの損傷も減少します。特にボアアップされたエンジン車には、このアキシャルシムを取り付けることでエンジンパワーを余すこと無く発揮することができ、より低振動を可能とします。
セット内容(シム厚)0.1・0.2・0.3・0.5mm材質ステンレス内径×外径(Φmm)42×52適合車種ベアリングサイズ 内径42mm×外径52mm用
センサーソケット 17MM TAKEGAWA(武川)センサーソケット 17MMTAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HYPER C.D.I. TAKEGAWA(武川)HYPER C.D.I.TAKEGAWA(武川)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。 特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。 リミッター付車はリミッター解除されます。
H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブTAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
汎用ヘッドライトバルブ
定格電圧(V)12定格電力(W)35/35タイプTB7(PH7相当)明るさ12V35/35W
フューエル コック TYPE-1 TAKEGAWA(武川)フューエル コック TYPE-1TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
モンキーに左振りのキャブレターを装着した場合にフューエルコックのチューブ差込み口が下方に向いている場合等、キャブレターと接触するのを避ける為のパーツです。 リザーブ付き
ねじ寸法M14-1.0
ハイフローフューエルコック TAKEGAWA(武川)ハイフローフューエルコックTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
ハイフローフューエルコックはノーマルフューエルコックや従来のメーカー製フューエルコック に比べ、吸入口、内部通路、ユニオン部分がそれぞれ大きく設計されている為、燃料の流量を大幅に増加させることが出来ます。
ねじピッチ(mm)1.0ねじの呼び寸法M14
ハイパーC.D.I TAKEGAWA(武川)ハイパーC.D.ITAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
低速から高速までの点火特性を変えるC.D.I.です。純正C.D.I.ユニットと交換するだけでとても簡単です(点火タイミングの変更を行うものです)。
適合車種モンキー、ゴリラ、モンキーBAJA
オイルシール TAKEGAWA(武川)オイルシールTAKEGAWA(武川)
489税込538
1個ほか
3日以内出荷
折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50LTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
DタイプLCDスピード&タコメーター TAKEGAWA(武川)DタイプLCDスピード&タコメーターTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーターメーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。
エアフィルター(Type-1) TAKEGAWA(武川)エアフィルター(Type-1)TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
対象キャブレターKEIHIN PC18/PC20 DENI 18 エアフィルター形状:ラウンドテーパー取付径:32mm全長:約87mm
PB16キャブレター単品 TAKEGAWA(武川)PB16キャブレター単品TAKEGAWA(武川)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
369税込406
1個
当日出荷
カラー 6.3×14×10.8 ブラックアルマイト TAKEGAWA(武川)カラー 6.3×14×10.8 ブラックアルマイトTAKEGAWA(武川)
799税込879
1個
3日以内出荷
用途スーパーカブ110サイドバッグサポート
パワーフィルター (純正エレメント交換タイプ) TAKEGAWA(武川)パワーフィルター (純正エレメント交換タイプ)TAKEGAWA(武川)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
CT125(JA55/JA65)
ノーマルスロットルハウジング用ハイスロットルパイプキット TAKEGAWA(武川)ノーマルスロットルハウジング用ハイスロットルパイプキットTAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ノーマルスロットルハウジングをそのまま使用し、ハイスロットル化が可能な「ハイスロットルパイプ」です。モンキー・ゴリラ(キャブレター車)ノーマルスロットル比、約23%(23.3~23.7%)ハイスロットル化が可能。モンキー(FI)ノーマルスロットル比、約10%ハイスロットル化が可能。スロットルパイプ本体はプラスチック製で、ラバーグリップの抜けやまわりを防止するリブを設けております。スロットルパイプエンドは貫通タイプを採用。ノーマルグリップにも対応。
付属品オリジナルグリップ適合(キャブレター)ノーマル/TAKEGAWA製PC18/PC20/PD22/PE24)適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008~/AB27-1000001~1899999)12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)XR100 Motard (HD13-1000001~)
ロックナットレンチ 20×24 TAKEGAWA(武川)ロックナットレンチ 20×24TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
ブレーキロッド(4cmロング用/335mm) TAKEGAWA(武川)ブレーキロッド(4cmロング用/335mm)TAKEGAWA(武川)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
4cmロングスイングアームリペアパーツ
寸法(mm)335
Oリング TAKEGAWA(武川)OリングTAKEGAWA(武川)
299税込329
1個ほか
3日以内出荷
ガスケットBセット TAKEGAWA(武川)ガスケットBセットTAKEGAWA(武川)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
TAKEGAWA製ボアアップキット専用の補修用ガスケットキット
ビックキャブKIT (PB16タイプ) TAKEGAWA(武川)ビックキャブKIT (PB16タイプ)TAKEGAWA(武川)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スリムラインアダプター(ストレート/M10×1.25) TAKEGAWA(武川)スリムラインアダプター(ストレート/M10×1.25)TAKEGAWA(武川)
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷
フロートバルブ・フロートバルブホルダー・Oリングセット TAKEGAWA(武川)フロートバルブ・フロートバルブホルダー・OリングセットTAKEGAWA(武川)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ハイスロットルパイプ TAKEGAWA(武川)ハイスロットルパイプTAKEGAWA(武川)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷
リトルカブ/スーパーカブ50
スロージェット #35 TAKEGAWA(武川)スロージェット #35TAKEGAWA(武川)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
DENI18キャブレター単品 TAKEGAWA(武川)DENI18キャブレター単品TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
パイロットスクリュー TAKEGAWA(武川)パイロットスクリューTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ミクニVM26キャブレター単品 TAKEGAWA(武川)ミクニVM26キャブレター単品TAKEGAWA(武川)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
スロージェット #32 TAKEGAWA(武川)スロージェット #32TAKEGAWA(武川)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
エアースクリュー (シルバー) TAKEGAWA(武川)エアースクリュー (シルバー)TAKEGAWA(武川)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
ブレーキロッド 430MM TAKEGAWA(武川)ブレーキロッド 430MMTAKEGAWA(武川)
899税込989
1個
3日以内出荷
ダンパB (KSR110用入) TAKEGAWA(武川)ダンパB (KSR110用入)TAKEGAWA(武川)
999税込1,099
1セット(10個)
3日以内出荷
...