プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
モチーフ、サイズ、目地の形状にまでこだわって表現。
自然のリアルさをより追及し、高品質なテクスチャーを表現した石目柄シリーズ。
TAJIMAの大判タイル”デカゆか”シリーズの、Tサイズ457.2×914.4mm。
高い意匠性が求められる商業施設内のさまざまな場所におすすめです。
材質複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)3
寸法(mm)457.2×914.4
機能工場内リサイクル・VOC対策品
グリーン購入法適合
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
厚さ(mm)2
マットな質感でスタイリッシュなモルタル調仕上げが特長。
仕様重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
材質コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)3
寸法(mm)457.2×457.2
ケース質量(kg)19.6
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
各種認証FloorScore(R)認証
関連キーワード