曜日別特売

スケールバケツⅢ(目盛付)

スケールバケツⅢ(目盛付) - ペンギンワックス

希釈倍率が表示されている青色の部分まで水を入れ、あとは赤色の部分に洗剤をいれるだけで希釈液ができます。

TGK品番
1-1334-1201
材質
ポリプロピレン
質量(g)
580
容量(L)
10
直径×高さ(mm)
320×270
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81285587-
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする