159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。 さわやかな香りと豊かな泡立ち。
用途トイレ洗面台用水石鹸。 商品タイプ業務用 成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水 希釈倍率原液 pH7.8 比重1.00 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)5 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。 強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。 ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。 容量(L)18 質量(kg)19 トラスコ品番303-3988 標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
7,498 税込8,248
当日出荷

1缶(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。 泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単! シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー 使用場所浴室 商品タイプ業務用 pH2.1 液性酸性 成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水 希釈倍率原液~10倍 比重1.01 臭気微香料臭 外観黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.0 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックストイレクリーナー17Kg
使用場所トイレ 液性酸性 トラスコ品番113-4088 種別液体 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

中性タイプのトイレルーム用万能クリーナーです。 両性イオンの働きで黄バミや汚れをすばやく分解し、清潔で快適なトイレルームに仕上げます。 除菌剤配合で衛生的な環境を創りだします。
使用場所トイレ pH7.3 液性中性 成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、除菌剤、染料、香料、水 希釈倍率原液、(洗面台・床・壁)20~50倍 比重1.02 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)100
1箱(800mL×12個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスレストルームクリーン
フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。 中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。 除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。 トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。
用途香り成分配合トイレルーム用洗剤(中性タイプ) 使用場所トイレ 商品タイプ本体 pH7.2 液性中性 成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、染料、水 トラスコ品番469-5348 種別液体 希釈倍率原液、(洗面台・床)10~20倍 比重1.00 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)120
1セット(800mL×12本)
5,998 税込6,598
当日出荷

トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。 液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。 トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。 強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ 成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水 使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください) 希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍 pH原液1以下、100倍1.8 比重1.05 臭気香料臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
539 税込593
当日出荷

溶剤を含まない強力多目的アルカリ洗剤。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など広範囲な清掃用途に対応! 速効型と持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍希釈でも高い除菌効果を発揮。 無香料タイプなので匂い残りの心配なし。泡切れもよく作業性良好。
用途多目的強力クリーナー。 pH13.2 成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水 形状液体 希釈倍率20~300倍 比重1.04 臭気活性剤臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)2.0 使用量3600m2(20倍希釈時) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

コップも洗える!ホテル専用洗剤 客室はこれひとつでOK!ベタツキなき、スッキリした仕上がり! 希釈の手間がなく、素材に影響が少ない中世ストレートタイプ、様々な箇所に使えます。 中性タイプなので、ホテル内のデリケートな素材でも使用可能、ワンアイテムで様々な用途に使用できて、たいへん効率的です!
用途【客室】バス・トイレ、シャワーカーテン、洗面台・鏡、コップ、カップ、湯のみ、デスク、鏡置き台周り(テレビ、リモコン、冷蔵庫、イス、引き出し)、ベッド置台周り(時計、ラジオ、電話)、出入口ドアノブ 【客室以外】フロント、ロビー、朝食スペース、エレベーター、入口自動ドア 成分配合界面活性剤:ポリオキシエチレンアルキルエテール(0.5%)、アルキルアミンオキシド(0.3%) タイプストレート 容量(L)10 液性中性 保存期間(年)製造後:2 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10L)
3,998 税込4,398
当日出荷

1本(4L)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスダイヤマルチクリン
天然系原料を使用した生分解性の高い環境配慮型の中性クリーナー。 リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。 浄化槽に与える影響が少なく、安心してご使用できます。 洗浄力に優れ、床材のほか、ドアノブやスチール製品にも使用できます。
用途中性マルチ洗剤。 pH7.7 成分非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、防腐剤、染料、水 形状液体 希釈倍率30~100倍 比重1.01 臭気特異臭 外観緑色透明液体 粘度(mPa・s)3.0 使用量5400m2(30倍希釈時) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常の汚れを堆積させず、簡単に洗浄。 泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単! トロピカルフルーツの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー。 使用場所浴室 商品タイプ業務用 pH7.2 液性中性 成分非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコールエーテル系溶剤、有機酸、除菌剤、染料、香料、水 希釈倍率原液~10倍 比重1.03 臭気微香料臭 外観黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.0 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄力に優れ、日常の油汚れもすっきり! 除菌剤配合で洗浄と除菌が同時に行える! 抜群の泡切れで作業性良好。 天然系原料が主成分の安全性の高いクリーナー。 環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
用途除菌剤配合強力中性洗剤。 pH7.5 成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、溶剤、オレンジオイル、除菌剤、染料、水 希釈倍率20~100倍 比重1.02 臭気柑橘臭 外観橙色半透明液体 粘度(mPa・s)2.2 使用量5400m2(30倍希釈時) 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
8,998 税込9,898
当日出荷

自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。 水拭き不要のノンリンスタイプ。 低泡性。 除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。 pH11.2 成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水 形状液体 希釈倍率30~60倍 比重1.01 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)3.0 使用量5400m2(30倍希釈時) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
2,898 税込3,188
当日出荷

中性タイプの環境配慮型洗浄光沢復元剤。 天然系界面活性剤と錯イオンパワーの働きにより高い洗浄力で日常の汚れをすばやく落とします。 日常の洗浄・バフィングで、より高い光沢が得られます。
用途表面洗浄光沢復元剤。 pH7.3 成分ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、脂肪酸、防腐剤、染料、香料、水 希釈倍率50~200倍 比重1.02 臭気微臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)2.2 使用量9000m2(50倍希釈時) 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスコンクリートシーラー
コンクリート、テラゾーなどの多孔質な床のシールに効果的。 粉塵の発生をおさえツヤを出します。 アルカリ性に強く、密着性にすぐれています。
pH8.6 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-3868 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)2.7 標準塗り面積(1回塗り)(m2)300
1個(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷


ペンギンワックスペンギン シルバ
白木床に最適な着色が少ない白いワックス。 水溶性の汚れもよく落とせます。 ポリッシャーで磨くことにより、白木の木目を生かした美しい光沢に仕上がります。
用途白木用乳化性ワックス。 pH8.0 成分固形パラフィン、植物蝋、鉱物蝋、脂肪酸、イソパラフィン系炭化水素、非イオン系界面活性剤、滑り止め剤、アミン類、防腐剤、防かび剤、香料、水 比重0.96 臭気香料臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)50 標準塗り面積(1回塗り)(m2)600 繰り返し・詰め替え対応
1セット(4L×4本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。
仕様PM102用 材質 入数(枚)12 TKG品番9-2613-0902 TKG品番(2017)6-2401-1002
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

厨房まわり、ガスレンジ、フライヤーなどの洗浄に最適! 油脂に作用するアルカリ剤と、汚れを溶解・乳化する水溶性溶剤と界面活性剤を配合。 無リン・環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
用途動植物油 液性アルカリ トラスコ品番479-3617 種別動植物油用クリーナー 希釈倍率原液~40倍
1缶
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4L×4本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ガムをすばやく硬化させて取り除く、エアゾールタイプの除去剤です。
容量(mL)400 TKG品番9-1378-0701 TKG品番(2017)6-1234-0701
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ペンギンワックスセイバー即洗力
強力界面活性剤(SVR72)を配合したノンリンスタイプ。 従来品よりもさらに高濃縮で経済的。 除菌剤配合で衛生的。 あらゆる汚れを知りつくした万能洗浄剤。 用途や目的に応じてマルチに対応。
液性アルカリ トラスコ品番469-5321 種別タンク付ポリッシャー用洗剤 希釈倍率30倍~150倍
1缶
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白木の表面保護とツヤ出しに最適 塗るだけで美しいツヤがでますので、空拭きは不要です。 塗り重ねると,滑りにくい床に仕上がります。
トラスコ品番470-2573 容量(L)18 塗布面積(m2/缶)400(1回塗り)
1缶
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製でサビや腐食がありません。
用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。 仕様プレート付 トラスコ品番859-1139 適合本体9351 材質プラスチック 質量(kg)2.4 高さ(mm)65 直径(mm)430 2018年トラスコ掲載ページ9 0119
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

プラスチック製でサビや腐食がありません。
用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。 仕様プレート付 トラスコ品番859-1138 適合本体9350 材質プラスチック 質量(kg)1.9 高さ(mm)65 直径(mm)380 2018年トラスコ掲載ページ9 0119
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ペンギンワックスゴールドS
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスペンギン ルックス
白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの木質床の表面保護とツヤ出し。 塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません。 保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります。
pH8.5 成分アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水 比重1.00 臭気香料臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)180 標準塗り面積(1回塗り)(m2)400
1セット(4L×4本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1箱(18L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ドライフォーム、ロータリーシャンプークリーニングに使用する防汚タイプの発泡性洗剤。 カーペットに深く浸透した汚れを拡散させて、泡の中に汚れを吸収させて除去。
用途ドライフォームロータリーシャンプー用クリーナー。 pH9.3 成分ドデシル硫酸ナトリウム、アンモニア、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、防腐剤、水 希釈倍率15~20倍 比重1.04 臭気特異臭 外観淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)14 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ペンギンワックスエアスクープーJ
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ! 定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg) 3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)30 コード長さ(m)15 質量(kg)18.8 周波数(Hz)50/60 電源AC100V モーター(W)1050 ハンドル高さ(mm)960 騒音レベル(dB(A))76 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960 吸引幅(mm)580
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ペンギンワックスムシペチャ2
電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:Fl15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、 昆虫の飛行高度に あわせて床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に 設置可能。<XST-07>交換部品 粘着シート(12枚入)
仕様捕虫ランプ/FL15BL(15W)×1 付属品粘着シート12枚 質量(kg)2.4 電源(V)単相100 50/60Hz TKG品番9-2613-0901 TKG品番(2017)6-2401-1001
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷

ペンギンワックスニルフィスク VP300R
・コンパクトかつ軽量設計。・人間工学に基づいた改善。(ハンドル、ロック、曲面形状)。・作業者の負担を軽減。・クラス最高の集塵容量。・静音設計で長時間の清掃作業も快適に実施可能。HEPAフィルター装着可能*オプション。排気HEPAフィルターを装着することで、。清掃作業時における清潔な空間を提供。・呼吸器系への潜在的リスクの軽減。微細なカーボン粒子の排出を抑制し、。作業者の健康を守ります。・電子機器への悪影響の低減導電性粒子による。電子機器の故障リスクを低減します。・清浄度管理における課題の改善。高い清浄度が求められる環境での作業に適しています。
消費電力(W)1200 定格電圧(V)100 50Hz-60Hz 本体質量(kg)5 電源コード(m)15 騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2 真空度(kPa)23 ダストバッグ容量(L)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5 風量(L/sec)33
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。
用途ポリッシャーの溶液タンクに。 トラスコ品番859-1140 材質プラスチック 幅(mm)232 質量(kg)2.6 高さ(mm)454 奥行(mm)265 2018年トラスコ掲載ページ9 0119
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ペンギンワックスフロアーコーティングAg+
銀イオン抗菌剤SVR47の働きで床に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防ぎます。 超微粒子アクリル系ナノポリマーを高密度に架橋し、より透明感のある高光沢性と、塗膜の高耐久力を実現。 ボールペンでも防菌加工される現代社会。美観や保護に加え、フロアーの環境にも配慮した樹脂ワックスの新しいコンセプト。
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-5330 pH8.3 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5.3 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1缶
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮! コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。 高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg)18.7(バッテリー含む) 連続使用時間(時間)210(LV626)/60(LV925) バッテリーLV626/LV925 回収容量(L)30 充電時間(分)45(LV626)/70(LV925) 使用充電器CLC6261/CLQ-1
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ペンギンワックスバックパックⅡ
吸引2段階切替可能! より強力、より静かになりました! 手元で吸引切替簡単便利。
集塵容量(L)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×275×540 本体質量(kg)3.4 連続使用時間(分)【LV-626】(標準モード)60/(パワーモード)45、【LV-9N・LV-925】(標準モード)90/(パワーモード)67 騒音レベル(dB(A))(標準モード)62/(パワーモード)65 充電時間(時間)【LV-626】3.5間(CLC6261)、【LV-9N】5(CLC6261)・2.5(CL-2)、【LV-925】1(CLQ-1)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷