21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄力に優れ、日常の油汚れもすっきり! 除菌剤配合で洗浄と除菌が同時に行える! 抜群の泡切れで作業性良好。 天然系原料が主成分の安全性の高いクリーナー。 環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
用途除菌剤配合強力中性洗剤。 pH7.5 成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、溶剤、オレンジオイル、除菌剤、染料、水 希釈倍率20~100倍 比重1.02 臭気柑橘臭 外観橙色半透明液体 粘度(mPa・s)2.2 使用量5400m2(30倍希釈時)
1個(18L)
8,998 税込9,898
当日出荷

自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。 水拭き不要のノンリンスタイプ。 低泡性。 除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。 pH11.2 成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水 形状液体 希釈倍率30~60倍 比重1.01 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)3.0 使用量5400m2(30倍希釈時) 商品タイプ業務用
1個(4L)
2,898 税込3,188
当日出荷

モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。 強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。 ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。 容量(L)18 質量(kg)19 トラスコ品番303-3988 標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
7,498 税込8,248
当日出荷

剥離剤特有の溶剤臭をマスキングする香り成分を配合。ほのかな香りの中で、快適に作業を実施できます。 抜群の浸透力&溶解力、ハジキの少ないレベリング性能と乾きの少ない濡れ性で、作業がスムーズに行えます。 超高濃縮タイプだから、ワックス塗膜の状況に応じて希釈倍率の調整が可能。もちろんノンリンス、サラサラ汚水です。
用途超最強剥離剤。 pH12.2 成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、香料、水 希釈倍率10~30倍 比重1.02 引火点(℃)108 臭気弱いアミン臭 外観無色~淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)27
1個(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤を含まない強力多目的アルカリ洗剤。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など広範囲な清掃用途に対応! 速効型と持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍希釈でも高い除菌効果を発揮。 無香料タイプなので匂い残りの心配なし。泡切れもよく作業性良好。
用途多目的強力クリーナー。 pH13.2 成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水 形状液体 希釈倍率20~300倍 比重1.04 臭気活性剤臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)2.0 使用量3600m2(20倍希釈時) 商品タイプ業務用
1個(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石の除去性に優れます。 食品添加物にも使用されるクエン酸を主成分とする酸性のクリーナー。塩酸タイプと比べて、環境や素材に対して安全。 作業性を追求したドーナツボトルで、女性でも持ちやすく、楽に作業が行えます。 シトラスの香り。除菌剤配合。
使用場所トイレ 商品タイプ本体 pH2.1 成分クエン酸、グリコールエーテル系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤、染料、香料、水 トラスコ品番469-3965 希釈倍率原液、(陶器・タイル)5~20倍 比重1.04 臭気香料臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)120
1セット(800mL×12本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ペンギンワックススーパーコア シルキーNu
高い透明感はそのままに、初期光沢がさらにアップ。 淡色系の床材をより引き立てるピュアな輝き。塗りやすく軽いモップさばきで快適な作業が可能。
1個(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

クラス最高・最速の速乾性。送風機による強制乾燥でもツヤぼけが起こりにくい! 優れた低温造膜性で、低温・低湿の冬場の作業も安心! 抜群の耐ヒールマーク性。
pH8.2 成分エタノール、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.02 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.5 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ペンギンワックスオレンジ1000
超濃縮タイプ。 ボトル2.5本で一般中性洗剤1缶(18L)に相当。経済的で、洗浄力にも優れています。 作業性を追求した持ちやすいドーナツボトルを採用。中性タイプで対象物や作業者に優しい。 高濃縮だから減容できます。環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
pH7.5 成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸塩、オレンジオイル、防腐剤、染料、水 希釈倍率20~1000倍 比重1.13 臭気柑橘臭 外観黄色透明液体 粘度(mPa・s)70 使用量2400m2(300倍希釈時/1本)
1セット(800mL×12本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ペンギンワックス消泡剤
泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。 カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
用途汚水回収の能力アップに。 pH6.8 成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤 比重1.00 臭気微油脂臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)30 使用量20Lに対し30~40mL
1セット(1L×12本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

高濃度25%がもたらす、膜厚感と透明感溢れる高光沢質感! 耐久性に優れる2種類の高融点オレフィンワックスの新配合で耐摩耗性がさらに向上。 モップさばき・乾燥性がアップし、より快適な作業性をプラス!
pH8.2 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)4.6 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ペンギンワックスフォームキラー(消泡剤)
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途ハードフロア用消泡剤。 pH7.0 成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤 比重1.00 臭気微油脂臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5 使用量30Lに対し30~60mL
1セット(500mL×20本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ペンギンワックスハイフレッシュNR
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。 水拭き不要のノンリンスタイプ。 低泡性。 除菌剤配合。
液性アルカリ 種別ノンリンス弱アルカリ洗剤 希釈倍率30~60倍
1缶(18L)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

高濃度26%で『塗り映え』のする鮮やかな光沢質感。 ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、高い耐久性! 快適な作業性と経済性!リーズナブルな価格で高いコストパフォーマンスを実現。
pH8.5 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5.4 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ペンギンワックスドクター30Ⅱ
超最強ハクリ剤 ドクター30がバージョンアップ!高濃度の溶剤が樹脂塗膜に素早く浸透・溶解を促進! ハジキ・よれのない、優れた濡れ性。 サラサラ汚水&低臭で作業性良好。
用途超最強剥離剤。 pH12.3 成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、水 希釈倍率10~30倍 比重1.03 引火点(℃)104 臭気弱いアミン臭 外観無色~淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)21
1個(18L)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

クエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石を分解し、トイレの汚れを効果的に落とします。 食品添加物にも使用されるクエン酸が主成分の酸性クリーナーです。クエン酸は成分解性に優れ環境や素材に対して安心で安全なクリーナーです。 適度な粘度がある液なので、垂れにくく垂直面も効率よく洗えます。シトラスの香り配合により、作業を快適に行えます。 除菌剤配合により、トイレを清潔に保ちます。 生分解性に優れる為、浄化槽に排水されるトイレにも安心してご使用いただけます。(標準使用量では、浄化槽機能に悪影響を及ぼしません)
用途トイレボウルの洗浄。便器周り、洗面台の洗浄。タイル床の洗浄。 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 トラスコ品番469-3973 香りシトラス 使用量(トイレボウル1個当たり)20~30mL、(便器周り・洗面台)10~20倍希釈液を使用、(タイル床)1m2あたり/5倍希釈液約30mL
1箱(18L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ペンギンワックスニュートラルリムーバーα
中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。 リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。 素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。
用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。 仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。 タイプ業務用 希釈倍率(標準)5倍
1箱(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ペンギンワックスアペックス ネオ
冬場の低温・低湿な環境でも造膜性がよく、密着性に優れます。 低粘度で作業負荷を軽減。造膜助剤配合でスムーズな乾燥。 帯電防止剤配合により、ホコリの付着を軽減。
pH8.7 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.3 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

洗浄力が高く、対象物に付着した汚れを素早く除去します。 特にコンポジットパッド(シルバー、ゴールド、グリーン)と組み合わせて使用することにより、汚れたワックス表面層を剥がすようにきれいに全体に除去します。 セラミック床の汚れにも素早く浸透。 泡切れ良くノンリンスタイプなので、作業性に優れます。 除菌剤配合により、衛生的で清潔さを求められる場所の洗浄に適します。
pH11.2 成分ジエタノールアミン、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水 希釈倍率20~30倍 比重1.02 臭気香料臭 外観黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.6 使用量3600m2(20倍希釈時)
1個(18L)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ペンギンワックスリスペクト
素早く浸透して樹脂塗膜を強力に溶解する、絶妙な溶剤配合バランス。 はじきにくく、均一な濡れ広がり。乾燥防止成分で乾きにくく、樹脂塗膜により長く作用します。 泡立ちにくい低発泡性。粘つき防止成分の働きで剥離汚水がさらさらに。汚水の回収が楽に行えます。 低臭性の原料を選定し、作業時に不快な臭いがしません。 ノンリンスタイプで水拭きの手間を軽減。
用途剥離剤 液性アルカリ 種別強力剥離剤 希釈倍率10倍
1缶(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。 液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。 トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。 強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ 成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水 使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください) 希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍 pH原液1以下、100倍1.8 比重1.05 臭気香料臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
539 税込593
当日出荷