「18l缶」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。
強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。
ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。
容量(L)18
質量(kg)19
トラスコ品番303-3988
標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
セラミックタイルに特化した高性能洗浄剤です。・特殊浸透型界面活性剤は乾きにくく素早く浸透。・強力アルカリ成分で油汚れをしっかり分解。・ムラなく均一な仕上がりで洗浄後のベタつきも残らない。・日常清掃から定期清掃まで幅広く対応。・汚染度合に合わせて30倍~150倍に希釈してお使いください
用途セラミックフロアにおける軽度~重度汚染の清掃。コンビニ・スーパーマーケット・ドラッグストア・複合施設・ターミナルなど
成分アルカリ
希釈倍率重度汚染/定期清掃:30~50倍中度汚染:50~80倍軽度汚染/日常管理:100~150倍
関連資料カタログ(1.4MB)
グリーン購入法適合
超濃縮タイプ。
ボトル2.5本で一般中性洗剤1缶(18L)に相当。経済的で、洗浄力にも優れています。
作業性を追求した持ちやすいドーナツボトルを採用。中性タイプで対象物や作業者に優しい。
高濃縮だから減容できます。環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
pH7.5
成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸塩、オレンジオイル、防腐剤、染料、水
希釈倍率20~1000倍
比重1.13
臭気柑橘臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)70
使用量2400m2(300倍希釈時/1本)
繰り返し・詰め替え対応
1セット(800mL×12本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
樹脂ワックスの金属架橋結合をすばやく溶解する水溶性溶剤を含んだスタンダードタイプ。
用途剥離剤
液性アルカリ
種別汎用剥離剤
希釈倍率5倍
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。
水拭き不要のノンリンスタイプ。
低泡性。
除菌剤配合。
液性アルカリ
種別ノンリンス弱アルカリ洗剤
希釈倍率30~60倍
1缶(18L)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
素早く浸透して樹脂塗膜を強力に溶解する、絶妙な溶剤配合バランス。
はじきにくく、均一な濡れ広がり。乾燥防止成分で乾きにくく、樹脂塗膜により長く作用します。
泡立ちにくい低発泡性。粘つき防止成分の働きで剥離汚水がさらさらに。汚水の回収が楽に行えます。
低臭性の原料を選定し、作業時に不快な臭いがしません。
ノンリンスタイプで水拭きの手間を軽減。
用途剥離剤
液性アルカリ
種別強力剥離剤
希釈倍率10倍
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
<素早い浸透溶解性>。特殊複合アミンが厚い塗膜にも急速かつ強力に浸透し、樹脂塗膜の内部から破壊するように溶解をおこします。同時に高濃度溶剤が溶解し始めた塗膜の分解を促進し、塗膜全体を溶かしきります。浸透性と溶解性に優れた2タイプの成分が効率よく反応し、塗膜を床面から剥がします。<優れた濡れ性>。剥離剤の主成分である溶剤は、対象面に濡れ広がりにくい性質を持っています。そこで、溶剤の濡れを促すレベリング剤(界面活性剤)を新たに調整添加することで均一な濡れ性を実現し、ハジキ、よれ等で生じる剥離ムラを起こしにくくしました。<サラサラ清水&低臭で作業が快適!>。Dr.ストライカーの洗浄汚水は粘度が低くサラサラ汚水です。また、成分には低臭性の溶剤やアミン類を選定した処方で、比較的臭いを気にすることなく快適な作業が行なえます。※洗浄作業での汚水回収の際、使用するウェットバキュームのタンクに”フォームキラー"(消泡剤)を入れて頂くと、比較的泡が抑えられより効率よく回収作業が行なえます。また、ウェットバキュームのモーター内部に汚水が浸入するトラブルを未然に防ぐことができます。
希釈倍率古くビルトアップした樹脂ワックスの除去:10~15倍、高濃度樹脂ワックス使用現場:15~20倍、汎用樹脂ワックス使用現場:20~30倍
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
高濃度25%がもたらす、膜厚感と透明感溢れる高光沢質感!
耐久性に優れる2種類の高融点オレフィンワックスの新配合で耐摩耗性がさらに向上。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
高濃度28%ならではの膜厚感のある抜群の光沢質感!
1回塗りでも『塗った感』が際立つ深い光沢。
ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、圧倒的な耐久性!
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
新開発アクリルポリマーは、透明感が高く、耐汚染性に優れています。
半樹脂タイプなので、一般的な樹脂ワックスに比べ洗浄性に優れています。
液性半樹脂ワックス
トラスコ品番469-3949
標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
光沢質感に優れるクリスタルハードポリマーと初期光沢性能をアップさせるウェットシャインポリマーによる、深みのある目視重視の光沢質感。
特質の異なるポリマー同士の絶妙な配合バランスにより、 光沢持続性に優れ、傷にも強い塗膜を形成。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード