精度±(1%H+0.1)mm
分解能0.1mm
動作温度0~40℃
音速範囲1000~9999m/s
オートパワーオフあり
バックライトあり
仕様リカバリ時間:<15秒
寸法(mm)181×63×30
測定範囲0~25%
質量(g)170
反応時間<15秒
湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)
表示大型液晶ディスプレイ
ガスの種類酸素(O2)
分解能0.001
測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)
電池3.7Vリチウムバッテリーパック
動作温度-10℃~50℃
誤差≦±1.5%フルスケール
アラーム音、ライトアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音
稼働時間(時間)最大10
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
寸法(mm)220×120.9×36.7
測定範囲30~130dBA、35~130dBC
質量(g)463
電源USB(DC5V 1A)
測定精度±1.5dB
分解能0.1dB
周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZ
マイクロホンDia.6mm ECM タイプ
機能時間加重:あり、最大/最小値:あり
保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH
動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH
周波数重み付け特性AまたはCの重み付け
表示モード高速と低速の選択が可能
アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
寸法(mm)66.35×95.8×52
測定範囲1~999ppm
質量(g)148
電源3.7V 充電式リチウムバッテリー
ガスの種類検出ガス:水素ガス(H2)
分解能1ppm
機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン
インターフェース充電:microUSB
動作温度-10℃~50℃
保管温度範囲(℃)0~40
警報設定上限と下限の値を設定
動作湿度(%RH)15~95(標準)
アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション
稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)
防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
寸法(mm)66.35×95.8×52
測定範囲0~20ppm
質量(g)148
電源3.7V 充電式リチウムバッテリー
ガスの種類検出ガス:二酸化窒素ガス(NO2)
分解能0.1ppm
機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン
インターフェース充電:microUSB
動作温度-10℃~50℃
保管温度範囲(℃)0~40
警報設定上限と下限の値を設定
動作湿度(%RH)15~95(標準)
アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション
稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)
防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
寸法(mm)66.35×95.8×52
測定範囲0~20ppm
質量(g)148
電源3.7V 充電式リチウムバッテリー
ガスの種類検出ガス:二酸化硫黄ガス(SO2)
分解能0.1ppm
機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン
インターフェース充電:microUSB
動作温度-10℃~50℃
保管温度範囲(℃)0~40
警報設定上限と下限の値を設定
動作湿度(%RH)15~95(標準)
アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション
稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)
防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz
寸法(mm)183×67×30
質量(g)147
電源9V角乾電池
精度±5%H±2桁
機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし
測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)
周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz
オートパワーオフあり
出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)
速度範囲(m/s)0.1~199.9
変位(mm)0.001~1.999
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz
電源9V角乾電池
精度±5%H±2桁
機能最大ホールド機能:なし、温度測定:あり
測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)
周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz
オートパワーオフあり
速度範囲(m/s)0.1~199.9
変位(mm)0.001~1.999
穀物水分計
小麦コーンライスピーナッツ大豆などの14種類の穀物の水分含有量を素早く測定可能です。
LCDバックライトディスプレイ付き、暗闇の中で測定可能です。
測定値を読まれるスピーカー付きです。中国語になります。
仕様●規格:14種類の穀物水分の測定●籾殻付き米測定 範囲:11-55%●小麦 測定範囲:11-55%●トウモロコシ 測定範囲:11.5-50%●大麦(オオムギ) 測定範囲:11-50%●米 測定範囲:11-50%●ソルガム 測定範囲:11-50%●ペレット飼料 測定範囲:11.5-50%●菜種 測定範囲:7.5-44%●スイカの種 測定範囲:11-50%●ゴマ 測定範囲:7.5-44%●大豆粕 測定範囲:7.5-44%●大豆 測定範囲:10-50%●ピーナッツカーネル 測定範囲:10-50%●シードコットン 測定範囲:7.5-44%●分解能0.1%●偏差調整‐3%-5%●バックライト●測定の原理 抵抗法●アラーム設定プリセット10%/ 調整可能●オートオフ機能●電源 単3電池4本 電池付 テスト用電池付●本体サイズ/重量:425x75x35mm/323g電池込み●メーカー保証3ヶ月
アズワン品番68-4065-94
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz
寸法(mm)150×35×25
質量(g)76
電源9V角乾電池
精度±5%H±2桁
機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし
測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)
周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz
オートパワーオフあり
出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)
速度範囲(m/s)0.1~199.9
変位(mm)0.001~1.999
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
仕様リカバリ時間:<15秒
寸法(mm)112×66×32
測定範囲0~25%
質量(g)200
電源3.7Vリチウムバッテリーパック
反応時間<15秒
湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)
表示大型液晶ディスプレイ
ガスの種類酸素(O2)
分解能0.001
測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)
動作温度-10℃~50℃
誤差≦±1.5%フルスケール
アラーム音、ライアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音
稼働時間(時間)最大10
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
寸法(mm)119×50×30
測定範囲0~1800μm
質量(g)75
電源単3型乾電池×2コ
精度±(1.8%um±2um)(0-500um) | ±(2.2%um±2um)(500-1500um)
分解能0.1μm/1μm
機能LCDバックライト:あり、データストレージとリコール:あり、最大および最小測定:あり、AVGおよびDFR測定:あり、データ解析:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、基本補正:あり、警報ブザー :あり、電池残量低下表示:あり、シングル/コンティニュアス/スタンダード偏差測定:あり
測定原理磁気誘導式
動作温度(℃)条件:0~50(強磁性なし)
ストレージデータ:20グループ
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
仕様データ通信:USB
寸法(mm)159×66×32
測定範囲風量:0~999900m3/分
質量(g)153.46
電源3.7V充電式リチウムバッテリーパック
分解能0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~45
機能ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり
単位風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph
風速測定範囲(m/s)0~30
測定誤差風速:±1%±1
温度誤差±1℃
バックライトあり
ストレージデータ:500件
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
仕様塩分補正:0 ~ 42ppt、自動温度補正(ATC)、自動シャットダウン:約1時間後、高度補正:0 ~ 3500メートル
寸法(mm)ディスプレイ:38×54、70×30×169
質量(g)143
電源単3型乾電池×4コ
測定範囲(mg/L)溶存酸素:0.0~30.0
温度(℃)解析度:0.1
ワイヤー長さ(m)センサー:約3.5(プローブを含む)
温度測定範囲(℃)-5.0~ +60.0
精度(%)溶存酸素:±3
温度精度±0.5℃
データ記録件数最大99レコード(手動)
バックライトあり
分解能(mg/L)溶存酸素解:0.1
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
仕様飽和酸素補正:空気中の100%飽和酸素の校正(溶存酸素のみ)、高度補正:0~3500m、自動温度補正:ATC、溶存酸素範囲:0~30.0mg/L、記録データ:99エントリを手動で記録、塩分補正:0~42ppt、亜硝酸塩範囲:0~1.00mg/L、アンモニア態窒素範囲:0~1.00mg/L
セット内容本体、PH試薬(PH液、亜硝酸塩、アンモニア1、アンモニア2)、計量カップ、取扱説明書、証明書、ケース
寸法70×30×169mm
長さ(m)プローブワイヤー:約3.5(プローブ含む)
電源単4型乾電池×4コ
精度亜硝酸塩:±5%または±0.01mg/L、溶存酸素:フルスケールの±3.0%、pH/PH:±0.2、アンモニア態窒素:±5%または±0.01mg/L
分解能溶存酸素:0.1mg/L、亜硝酸塩:0.01、pH/PH:0.1、アンモニア態窒素:0.01
温度測定範囲(℃)0.0~50
温度精度±0.5℃
液晶サイズ27×45mm
温度分解能(℃)0.1
pH範囲3.5~11.0
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
サイズ235×86×46mm
質量(g)405
ガスの種類検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス
感度ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr
連続使用時間5時間
機能ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、
バッテリー2000mAh 3.7V リチウム電池
動作温度0~52℃
ウォームアップ時間6秒程度
感度調整あり
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
仕様データ保存:500グループ
寸法(mm)150×80×38
測定範囲(170-960)HLD
質量(g)358
硬度単位:HL、HB、HRC、HRB、HRA、HV、HS
電源単3型乾電池×4コ
再現性6HLD
機能データ解析:あり、上限/下限アラーム設定:あり
ディスプレイLCD(160x80)
オートパワーオフあり
稼働時間(時間)最大50(バックライトなし)
USBデータ接続:可能
1個
¥99,000
税込¥108,900
8日以内出荷
関連キーワード