寸法(mm)119×50×30
測定範囲0~1800μm
質量(g)75
電源単3型乾電池×2コ
精度±(1.8%um±2um)(0-500um) | ±(2.2%um±2um)(500-1500um)
分解能0.1μm/1μm
機能LCDバックライト:あり、データストレージとリコール:あり、最大および最小測定:あり、AVGおよびDFR測定:あり、データ解析:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、基本補正:あり、警報ブザー :あり、電池残量低下表示:あり、シングル/コンティニュアス/スタンダード偏差測定:あり
測定原理磁気誘導式
動作温度(℃)条件:0~50(強磁性なし)
ストレージデータ:20グループ
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
精度±(1%H+0.1)mm
分解能0.1mm
動作温度0~40℃
音速範囲1000~9999m/s
オートパワーオフあり
バックライトあり