2ページ目:

特価
本日1月18日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ 北川鉄工所2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
当日出荷
2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
静止型チャック把握力計 北川鉄工所静止型チャック把握力計北川鉄工所
529,800税込582,780
1台
当日出荷
作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
MCエアバイス VQA125N 北川鉄工所MCエアバイス VQA125N北川鉄工所
569,800税込626,780
1台
翌日出荷
自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付)幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)550質量(kg)45高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)150全高(mm)140最大締付力(kN)40口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5
MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ 北川鉄工所MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ北川鉄工所
449,800税込494,780
1台
当日出荷
縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
センター溝テーブル用パワーバイス 北川鉄工所センター溝テーブル用パワーバイス北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
当日出荷
キー溝に困ったら…中心ガイドブロックバイス。ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
全幅(mm)135幅(mm)ガイドブロック:18h7質量(kg)35
超低床超ロングスチールバイス VE-LWNシリーズ 北川鉄工所超低床超ロングスチールバイス VE-LWNシリーズ北川鉄工所
419,800税込461,780
1台
当日出荷
クラス最大の口金の開き!好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ北川鉄工所
319,800税込351,780
1台
当日出荷
好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
幅(mm)ガイドブロック:18h7材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
超低床スチールバイス VE-Nシリーズ 北川鉄工所超低床スチールバイス VE-Nシリーズ北川鉄工所(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 北川鉄工所小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ北川鉄工所
259,800税込285,780
1台
当日出荷
小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:14h7高さ(mm)ワーク取付面:65全高(mm)105最大締付力(kN)20口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅100
近接スイッチブラケット 北川鉄工所近接スイッチブラケット北川鉄工所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所クイックチェンジグリッパ プレート北川鉄工所
149,800税込164,780
1台
当日出荷
クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット 北川鉄工所クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット北川鉄工所
109,800税込120,780
1台
当日出荷
クイックプレートチェンジグリッパの固定ベース部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
クイックチェンジソフトジョー 北川鉄工所クイックチェンジソフトジョー北川鉄工所
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
クイックチェンジハードジョー 北川鉄工所クイックチェンジハードジョー北川鉄工所
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所クイックチェンジマスタジョー北川鉄工所
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150
2爪平行グリッパ NPGTシリーズ 北川鉄工所2爪平行グリッパ NPGTシリーズ北川鉄工所
179,800税込197,780
1台
当日出荷
薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.008使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所3爪平行グリッパ NTB3シリーズ北川鉄工所
199,800税込219,780
1台
当日出荷
3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所2爪平行グリッパ NTS2シリーズ北川鉄工所
86,980税込95,678
1台
当日出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用)北川鉄工所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
マルチパワーバイス 垂直4連一体型 MV125N 北川鉄工所マルチパワーバイス 垂直4連一体型 MV125N北川鉄工所
1,398,000税込1,537,800
1台
当日出荷
横型MCに最適!イケール不要の縦一体型バイス。イケール不要でコストダウン。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
付属品クランプ器具ASSY(クランプ器具、Tナット、ボルト、ワッシャー)、ハンドル、L型六角レンチ、Cキャップ、スライドカバー材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール質量(kg)150最大締付力(kN)40口金寸法(mm)幅124.5
マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4 北川鉄工所マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4北川鉄工所
1,198,000税込1,317,800
1台
当日出荷
量産加工の切り札!並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)451.5質量(kg)170高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)650全高(mm)140最大締付力(kN)40口金開き(mm)205口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5
中実パワーチャック Nシリーズ 北川鉄工所中実パワーチャック Nシリーズ北川鉄工所(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
中実のスタンダードチャック。 強力な把握力と高耐久性。 CE対応品。
4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪 北川鉄工所4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪北川鉄工所
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付 北川鉄工所2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付北川鉄工所
179,800税込197,780
1個
当日出荷
バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ分割爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー北川鉄工所
229,800税込252,780
1個
当日出荷
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
スクロールチャック硬爪 北川鉄工所スクロールチャック硬爪北川鉄工所
36,980税込40,678
1セット(3個)
当日出荷
適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
ワークグリッパー 北川鉄工所ワークグリッパー北川鉄工所
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)・中空構造・生爪共用・配管不用ツメストローク: 5.2mm把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)16タイプ3ッ爪爪敷3爪チャック外径(Φmm)Φ165
スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) 北川鉄工所スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)北川鉄工所(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
VE125LN用 製品ラベル 北川鉄工所VE125LN用 製品ラベル北川鉄工所
6,198税込6,818
1個
21日以内出荷
パワーバイスVE125LN用部品:製品ラベルです。(右)
適合機種VE125LN
VE125LN用 製品ラベル 北川鉄工所VE125LN用 製品ラベル北川鉄工所
6,198税込6,818
1個
21日以内出荷
パワーバイスVE125LN用部品:製品ラベルです。(左)
適合機種VE125LN
中空チャック 北川鉄工所中空チャック北川鉄工所
299,000税込328,900
1個
当日出荷から59日以内出荷
中空チャック 北川鉄工所中空チャック北川鉄工所
299,800税込329,780
1個
当日出荷から59日以内出荷
ワークグリッパー 北川鉄工所ワークグリッパー北川鉄工所
219,800税込241,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペールカン 北川鉄工所ペールカン北川鉄工所
159,800税込175,780
1個
27日以内出荷
フレキシブルクランパ 北川鉄工所フレキシブルクランパ北川鉄工所
499,800税込549,780
1個
当日出荷
パワーチャックロングストローク 北川鉄工所パワーチャックロングストローク北川鉄工所
199,800税込219,780
1個
当日出荷
パワーチャック 北川鉄工所パワーチャック北川鉄工所
199,000税込218,900
1個
当日出荷から110日以内出荷
チャックヨウ生爪 北川鉄工所チャックヨウ生爪北川鉄工所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ステーシヨナリスクロールチャック 北川鉄工所ステーシヨナリスクロールチャック北川鉄工所
179,800税込197,780
1個
59日以内出荷