北川鉄工所翌日出荷
チャックグリース
。チャック把握力が1.5倍に(一般グリース比)
。寿命は約3倍に(一般グリース比)
。人の健康や生態系への配慮:「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に該当しない。
。把握力の低下率が小さい:B-206チャックにおけるメーカー比(図2参照)。
。黒色グリースから白色グリースへ進化:黒色の「汚れる」「汚い」といったイメージから脱却。
。CHUCKGREASEPROは、豊富な経験に基づき、チャック専用グリースとして厳選した特殊グリースです。
。良好な潤滑性は、チャックの把握力維持、精度維持等チャック性能を最大限に発揮します。
。また、安全性を向上し、寿命も延長します。
。使用方法:一般のグリースと同様、チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油して下さい。
仕様JISK-2220に準ずる稠度:265-295(混和60回)、NLGI稠度:#2、使用温度範囲(°F(℃)):18~300(-28~149)色淡黄色~黄色ペースト状密度(g/cm3)1.12摩擦係数0.06~0.1(LFW-1回転往復試験機による)