絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
241件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3爪平行グリッパ NTS3シリーズ 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ NTS3シリーズ

    北川鉄工所
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ NTS2シリーズ

    北川鉄工所
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所

    インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用)

    北川鉄工所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌日出荷
    バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
  • マルチパワーバイス 垂直4連一体型 MV125N 北川鉄工所

    マルチパワーバイス 垂直4連一体型 MV125N

    北川鉄工所
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    横型MCに最適!イケール不要の縦一体型バイス。イケール不要でコストダウン。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
    付属品クランプ器具ASSY(クランプ器具、Tナット、ボルト、ワッシャー)、ハンドル、L型六角レンチ、Cキャップ、スライドカバー材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール質量(kg)150最大締付力(kN)40口金寸法(mm)幅124.5
  • マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4 北川鉄工所

    マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4

    北川鉄工所
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
    材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)451.5質量(kg)170高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)650全高(mm)140最大締付力(kN)40口金開き(mm)205口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5
  • 中実パワーチャック Nシリーズ 北川鉄工所

    中実パワーチャック Nシリーズ

    北川鉄工所(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中実のスタンダードチャック。 強力な把握力と高耐久性。 CE対応品。
  • 4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪 北川鉄工所

    4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪

    北川鉄工所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷
    円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
    タイプ一体爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
  • 2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付 北川鉄工所

    2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付

    北川鉄工所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
    タイプ分割爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
  • スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所

    スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ

    北川鉄工所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
    タイプ分割爪
  • スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    当日出荷
    分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
    タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
  • スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所

    スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー

    北川鉄工所(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    翌日出荷
    スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
    付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500JIS規格JIS規格相当品
  • ワークグリッパー 北川鉄工所

    ワークグリッパー

    北川鉄工所
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    翌日出荷
    ・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
    質量(kg)16タイプ3ッ爪チャック外径(Φmm)Φ165爪敷3爪
  • エキステンションバー 北川鉄工所

    エキステンションバー

    北川鉄工所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷
    ・バイスのハンドル操作位置を延長できる 。・機械との干渉回避 。・既存のバイスへ後付け可能
    用途バイスハンドルが機械のテーブル、カバー等に干渉する場合、。バイスとハンドルの間を伸ばす形で機械との干渉を避けられます。
  • 5軸センタリングバイス 北川鉄工所

    5軸センタリングバイス

    北川鉄工所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    3日以内出荷
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):19(外径把握)/12.6(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)/36(内径把握)●使用最低入力(kN):5●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ25~140(標準ジョー)/Φ25~158(オプションジョー)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ06B1寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140最高圧力(MPa)許容油圧:2.70(外径把握)/1.70(内径把握)寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(Max)/22.5(Min)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7慣性モーメント(kg・m2)0.08適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥859,800税込¥945,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):50(外径把握)/33(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)/73.3(内径把握)●使用最低入力(kN):10●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ40~234(標準ジョー)/Φ40~254(オプションジョー)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52.2(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ12A1寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220最高圧力(MPa)許容油圧:3.40(外径把握)/2.30(内径把握)寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(Max)/24.5(Min)寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.41適合シリンダY1530R/RE47最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • ラインドライバケーブル5m 測長 接続用 北川鉄工所

    ラインドライバケーブル5m 測長 接続用

    北川鉄工所
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    ラインドライバケーブルです。
    ケーブル長(m)5
  • クランパ用オプション 北川鉄工所

    クランパ用オプション

    北川鉄工所
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷
    VAX125/VAX125C用嵩上げプレートです。
  • クイックプレートチェンジグリッパ 北川鉄工所

    クイックプレートチェンジグリッパ

    北川鉄工所
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_。簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_。新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_。マニュアル交換によりティー。_x000D_。ロングストロークタイプ。
    仕様●ピストン推力(N):867(引き側)/968(押し側)●流体消費量(cm3/往復):52.6ストローク(mm)ピストン:15質量(kg)0.85(本体)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8締付トルク(N・m)ロックナット:12周囲温度(℃)5~60
  • カウンタ(測長グリッパ接続用) 北川鉄工所

    カウンタ(測長グリッパ接続用)

    北川鉄工所
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • VAX125/125C用オプション 1個 北川鉄工所

    VAX125/125C用オプション 1個

    北川鉄工所
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    VAX125/VAX125C用口金です。(ユニバーサル・移動側)
  • UB450K用硬爪 3個セット 北川鉄工所

    UB450K用硬爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ハードジョーHBシリーズです。_x000D_。形状:3段爪
    仕様参考図(Ref.DWG.):1寸法(mm)H-1:155.5、H-10:21、H-11:20、H-12:M20、H-13:38、H-2:60、H-3:85、H-4:25.5、H-5:9、H-6:79.5、H-7:43、H-8:24、H-9:32ピッチ(mm)セレーション:3
  • 薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    3日以内出荷
    薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。
    定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008寸法N(mm)22寸法K(mm)M3寸法R(mm)0.5寸法U(mm)9測定距離(mm)10周囲温度(℃)5~60
  • NTS317用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NTS317用 近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • NTS220用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NTS220用 近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • NPGT用近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NPGT用近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 出力ケーブル7m(測長グリッパ接続用) 北川鉄工所

    出力ケーブル7m(測長グリッパ接続用)

    北川鉄工所
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    出力ケーブルです。_x000D_。最大30Mまで延長可能です。
    ケーブル長(m)7
  • UB450/450K用生爪 3個セット 北川鉄工所

    UB450/450K用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
  • DL10/210用生爪 3個セット 北川鉄工所

    DL10/210用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    65日以内出荷
    Dlチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。
    寸法(mm)S-1:101.5、S-10:15、S-11:25、S-12:M14、S-14:15、S-15:17.5、S-2:45、S-3:45、S-4:18、S-5:5、S-6:22.5、S-7:30、S-8:49、S-9:22
  • VE125LN用 製品ラベル 北川鉄工所

    VE125LN用 製品ラベル

    北川鉄工所
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    21日以内出荷
    パワーバイスVE125LN用部品:製品ラベルです。(右)
    適合機種VE125LN
  • VE125LN用 製品ラベル 北川鉄工所

    VE125LN用 製品ラベル

    北川鉄工所
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    21日以内出荷
    パワーバイスVE125LN用部品:製品ラベルです。(左)
    適合機種VE125LN
  • 中空チャック 北川鉄工所

    中空チャック

    北川鉄工所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ワークグリッパー 北川鉄工所

    ワークグリッパー

    北川鉄工所
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ペールカン 北川鉄工所

    ペールカン

    北川鉄工所
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    27日以内出荷
  • フレキシブルクランパ 北川鉄工所

    フレキシブルクランパ

    北川鉄工所
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    翌日出荷
  • パワーチャックロングストローク 北川鉄工所

    パワーチャックロングストローク

    北川鉄工所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    翌日出荷
  • チャックヨウ生爪 北川鉄工所

    チャックヨウ生爪

    北川鉄工所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷
  • スクロールチャック 北川鉄工所

    スクロールチャック

    北川鉄工所
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • インディペンデントチャック 北川鉄工所

    インディペンデントチャック

    北川鉄工所
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • QBヨウタカヅメ 北川鉄工所

    QBヨウタカヅメ

    北川鉄工所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(3個)
    3日以内出荷