4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。 材質ポリプロピレン、特殊ゴム 耐熱温度(℃)100 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れを落とすスポンジと水切りワイパーで効率的にガラス面の洗浄が可能です。 スポンジ部は丈夫なネットで補強されています。ハンドルはアジャスター機能で700~1250mmに伸縮できます。(ヘッド部は交換可能です。)
用途フロントガラスの清掃、水切りに 材質ゴム、スポンジ 長さ(mm)700-1250 寸法(mm)700-1250×200×75 質量(g)300 耐熱温度(℃)70 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

Vikan(ヴァイカン)ハンドル
1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください 材質アルミニウム 長さ(mm)1000-1750 質量(g)630 耐熱温度(℃)50 危険物の類別非危険物
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Vikan(ヴァイカン)ハンドル
1500mmのハンドル
用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください 材質アルミニウム 長さ(mm)1500 質量(g)475 耐熱温度(℃)50 危険物の類別非危険物
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷