全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ6足用
付属品アース線
トラスコ品番458-6930
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)18
高さ(mm)900
奥行(mm)330
間口(mm)300
電源(V)単相100
消費電力(W)38
ランプ寿命約8000時間
色(扉)茶
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ12足用
付属品アース線
トラスコ品番458-6956
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)30
高さ(mm)900
奥行(mm)330
間口(mm)600
電源(V)単相100
消費電力(W)70
ランプ寿命約8000時間
色(扉)茶
1台
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ20足用
付属品アース線
トラスコ品番458-6921
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)58
高さ(mm)1500
奥行(mm)400
間口(mm)700
電源(V)単相100
消費電力(W)135
ランプ寿命約8000時間
色(扉)緑
1台
¥409,800
税込¥450,780
21日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ10足用縦型
付属品アース線
トラスコ品番458-6891
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)36
高さ(mm)1500
奥行(mm)400
間口(mm)350
電源(V)単相100
消費電力(W)70
ランプ寿命約8000時間
色(扉)緑
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
光触媒方式スリッパ殺菌ロッカー(KEシリーズ)の交換用ケミカルランプです。
アズワン品番8-8778-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚間隔(mm)118
タイマー30分
コンパクト設計のため省スペースに設置が可能です。
網棚オプションによりスリッパなど様々なモノの殺菌・脱臭にご利用いただけます。
オゾンの効果で繊維の隅々まで殺菌が可能です。
殺菌・不活性効果を示す指標CT値は約80で、高い殺菌効果が見込めます。
扉を開けた時にはオゾンランプが消灯する安全機構を搭載しております。
色ブラウン
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します
スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです
扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけます
その他扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材)
電源単相AC100V(50/60Hz)
ランプ寿命約8000h(ユーザーによる交換可)
関連キーワード