光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
付属品【光触媒加工スリッパTIP-221】収納足数分、アース線、固定金具、木ねじ(10、20足用のみ)
トラスコ品番458-6841
材質スチール、UV反射板:アルミ
高さ(mm)1520
奥行(mm)400
間口(mm)350
消費電力(W)38
電源単相100V
収納数10足用
色(扉)緑
1台
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
材質スチール(焼き付け塗装)、内装:アルミ(アルマイト処理)
電源(V)単相100
ランプ寿命約5000時間
光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
付属品光触媒加工スリッパTIP-221:収納足数分、アース線、固定金具、木ねじ(10、20足用のみ)
トラスコ品番458-6964
材質スチール、UV反射板:アルミ
高さ(mm)915
タイプ12足用
奥行(mm)330
間口(mm)600
電源(V)単相100、単相100
消費電力(W)38
色(扉)茶
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118
タイマー15分
電源(V)AC100(50/60Hz)
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚間隔(mm)118
タイマー30分
関連キーワード