31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。
トラスコ品番793-0496 適合機種KDC-TD1 質量(kg)3.2 品名メインフィルター
1枚
48,980 税込53,878
3日以内出荷

適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。
トラスコ品番793-0461 適合機種KDC2-D01 質量(g)40 品名パックフィルター
1セット(5枚)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

トラスコ品番793-0437 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)1.3 品名中性能フィルター
1枚
52,980 税込58,278
3日以内出荷

適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。
トラスコ品番793-0500 適合機種KDC-TD1 質量(kg)4.1 品名セラミックフィルター
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷

コトヒラ工業KDC-C06用HEPAフィルタ
トラスコ品番793-0429 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)1.4 品名HEPAフィルター
1枚
52,980 税込58,278
3日以内出荷

トラスコ品番793-0445 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)0.2 品名活性炭シート
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷

トラスコ品番793-0682 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)0.69 品名中性能フィルター
1枚
36,980 税込40,678
翌々日出荷

トラスコ品番793-0666 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)0.09 品名活性炭シート
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
トラスコ品番793-0470 適合機種KDC2-D01 質量(g)230 品名中性能フィルター
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0488 適合機種KDC-M01 質量(g)7 品名プレフィルター
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷

クリーンルーム用集塵機(KDC-C02A)用のプレフィルタです。
トラスコ品番198-7873 適合機種KDC-C02A 質量(kg)0.1 フィルタープレフィルタ
1枚
2,398 税込2,638
20日以内出荷

1個
779 税込857
7日以内出荷

今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。
用途研磨による粉じんの集じんに。 トラスコ品番856-0121 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)100 2018年トラスコ掲載ページ9 0955
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス 出力(kW)0.34 消費電力(W)340 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知 処理風量(m3/min)6.5 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611 風速(m/s)24.2 ダクト径(Φmm)75 構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 電気代の目安7.48円/h 騒音レベル(dB(A))68 最大静圧(Pa)1000
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集) 質量(kg)18 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)120 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付 処理風量(m3/min)3.9 粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411 風速(m/s)14.6 ダクト径(Φmm)75 騒音レベル(dB(A))65 最大静圧(Pa)650 トラスコ品番458-6816 出力(kW)0.12 電気代の目安2.64円/h
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

トラスコ品番161-3710 質量(kg)31 出力(kW)0.8 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz2.7 集塵容量(L)1.7 電源コード(m)3 フィルターHEPAフィルター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×427×676 騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 吸込口径(Φmm)38 静圧(kPa)17 標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など 容量(L)(集じん)2.5 出力(kW)0.31 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)61 吸込口径(Φmm)50 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番820-2937 材質本体:スチール(焼付塗装) 質量(kg)9 消費電力(W)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260 電気代の目安(標準)8.37円/h 静圧(Pa)7700
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。 仕様電源コードプラグ有 トラスコ品番116-2076 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)90 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)250 風量(m3/min)50Hz/60Hz約50 取付寸法(mm)1200×500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400 捕集効率(%)90以上(0.7μm) 吸込口寸法(mm)1000×500
1台
749,800 税込824,780
30日以内出荷


コトヒラ工業保護フィルタ
保護フィルタ
トラスコ品番149-4415 質量(g)100 品名保護フィルタ
1個
1,290 税込1,419
14日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コトヒラ工業保護フィルタ
オイルフィルタA
トラスコ品番149-4384 適合機種KDC-M01 質量(g)300 品名オイルフィルターA
1個
46,980 税込51,678
30日以内出荷

コトヒラ工業オイルフィルタB
オイルフィルタB
トラスコ品番149-4385 適合機種KDC-M01 質量(g)300 品名オイルフィルターB(2枚1組)
1個
46,980 税込51,678
30日以内出荷

HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタ トラスコ品番149-4390 適合機種KDC-M10 質量(kg)2
1個
69,900 税込76,890
30日以内出荷

二次フィルタ
仕様二次フィルタ トラスコ品番149-4388 適合機種KDC-M10 材質セラミック 質量(kg)0.3
1個
3,990 税込4,389
30日以内出荷

三次フィルタ
仕様三次フィルタ トラスコ品番149-4389 適合機種KDC-M10 質量(kg)0.5
1個
4,890 税込5,379
30日以内出荷

一次フィルタ
仕様一次フィルタ トラスコ品番149-4387 適合本体KDC-M10 質量(kg)5
1個
53,900 税込59,290
30日以内出荷

ダクトバンド
トラスコ品番149-4417 適合機種KDC-V01、KDC2-D01、KDC2-D01-200 質量(g)100 品名ダクトバンド
1個
829 税込912
21日以内出荷

コトヒラ工業Φダクト2M
Φダクト2M
トラスコ品番149-4416 適合機種KDC-V01 質量(kg)1 品名ダクトΦ38×2m
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷

1枚
41,980 税込46,178
5日以内出荷

HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙 仕様吸込口径75mm用 適合機種KDC-C03、KDC-C06 適合径(Φmm)【吸込】75
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)