ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。
真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。
溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。
また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。
真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。
設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能
日本語表示対応。
エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa
質量(kg)0.7
電源100~240V 50/60Hz
表示エラー:ディスプレイ上に表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105
表示部液晶デジタル表示 バックライト付き
センサー耐食性セラミックセンサー
分解能1hpa
動作環境10~40℃
真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0
接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット
時間設定1~999分
1個
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
関連キーワード