0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン(読み取り距離は対象物により変わります)
工業用バーコードリーダーとして世界中で利用されているGranitシリーズ・ワイヤレスモデルに待望の新製品がリリース。
IP67&IP65の防塵防水性能、耐落下3mの高堅牢性、工業用ならではの最大100m先まで通信可能なAFH Bluetoothを搭載。
進化したGranitシリーズ|工業用モデルの新時代
【XRモデル】:0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン
作業効率を上げる読み取りレンジ
現場の運用を変える読み取り性能
最大10mの距離でも高速読み取り
文字を読み取る|ソロモンOCR
業務を止めない|連続稼働14時間
-20℃の冷凍環境でも安定した動作
耐落下性能 3m|クラス最高の耐久性
セット内容1990iXR本体、通信充電クレードル、ACアダプタ、接続ケーブル
寸法(mm)192×76×100、クレードルサイズ:245×102×60
電源(V)4.0DC~5.5DC
角度(°)スキュー角:±65、ピッチ角:±45
表示デコード成功LED、ビープ音(トーンと音量調節可)、バイブレーション、バッテリインジケーター
バッテリーLi-ion
保証期間本体3年(ケーブル除く)、バッテリ1年
視野角焦点:水平40° 垂直 30°
防塵防水性能IP67&IP65準拠
動作範囲【XRモデル(フレックスレンジ)】(ニアー/ファー)、0.127mm Code39:20mm/220mm、0.508mm Code39:0mm/2236mm、2.54mm Code39:280/10650mm、0.330mm UPC-A:0mm/1520mm、0.381mm Code128:0mm/1727mm、1.778mm Code128:136mm/7540mm、0.254mm DataMatrix:30mm/220mm、0.508mm QR:0mm/484mm、0.558mm QR:0mm/1671mm(※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。)、
動作時間想定(満充電時): 最大14時間
バッテリー容量(mAh)2450
照度(Lux)周囲:0~100000(太陽光下)
読み取り速度移動: 4500mm/秒(UPC 100%)
ワイヤレス通信2.4GHz Bluetooth4.2 Class1 最大通信距離100m
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
コントラスト最小シンボル: 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数【耐落下性能(試験値)】1.0m:7000回、2.0m:50回(-30度~50度)、2.4m:20回(25度/湿度55%)、3m(MIL-STD-810G/25度/湿度55%)
使用可能回数想定(満充電時):50000回以上
対応コード一般的な1次元コード・2次元コード・OCRフォント・郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code
動作温度範囲(℃)-20~50
読取方式イメージャー
イメージセンサー1280×800画素/CMOS Area Imager
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
プレゼンテーションエリアイメージャ。
Genesis XP7680g 2Dプレゼンテーションスキャナ白 USB 7680GSR-5。
色白
1個
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
高解像度メガピクセルイメージャと高性能プロセッサの高速処理で読み取りピードを20%アップしたハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。
色白
オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性
1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、
最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
仕様移動速度:762mm/秒
角度(°)【スキュー角】80、【ピッチ角】70
電源(DC-V)4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP65
光源(nm)617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1
動作温度(℃)-30~50
保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
コントラスト【最小】1次元:30%、2次元:40%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC)
読取角度(°)水平:12.9、垂直:8
イメージセンサー1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
高解像度メガピクセルイメージャと高性能プロセッサの高速処理で読み取りピードを20%アップしたハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。
色黒
1個
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
高解像度メガピクセルイメージャと高性能プロセッサの高速処理で読み取りピードを20%アップしたハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。
色黒
置き型バーコードリーダー。olaris(ソラリス)XP 7990gは、HoneywellのXPシリーズの強力な画像処理能力を採用したコンパクトな固定式スキャナーです。
片手で持てるほどコンパクトなサイズで、従来のレジカウンターに簡単に組み込むことができます。
以前のモデルとの互換性を保持しており、スムーズで迅速な導入と簡単なアップグレードが実現できます。
1個
¥85,980
税込¥94,578
9日以内出荷
POSレジ業務にオススメ。セカンダリスキャナ接続対応 2次元エリアイメージャー。
対応コード2D
商品タイプ卓上型
1個
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。
小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。
世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。
用途1次元+2次元バーコードの読取り
インターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)
対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code
商品タイプ定置型
読取方式エリアイメージャー
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷