3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●動作特性: モーメンタリ●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DP4T●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: AML21BBA2AC●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様●動作特性: ラッチ●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DP4T●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: AML21BBA2AD●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = ラッチ実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DP4Tコンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = AML21BBA2AD 動作方式ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

関連キーワード