69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバー LEDチップ型6灯
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
1個(4g)
529 税込582
当日出荷

用途LED車高灯専用ゴムパッキン 適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
1個
63 税込69
欠品中

用途LED車高灯専用ブラケット 付属品ブラケット×1個・ネジ×2個 適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
1セット
99 税込109
当日出荷

用途LED車高灯専用 付属品ネジ×2個 種別ブラケット 適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
1個
109 税込120
当日出荷

デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65 コード長さ(mm)200 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
寸法(mm)28.5×110.5×27.5 電圧(V)24 レンズ色アンバー コード長さ(mm)80 発光色アンバー 抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2 明るさ21cd LED使用数(個)表面実装タイプ4灯
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー 形状H8・H11用 定格12V・24V 発光色-
1個
799 税込879
当日出荷

欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金W2.5×16q 発光色クリア 定格12V 27/7W 形状S25樹脂ベース
1個
559 税込615
当日出荷

豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途ウィンカーランプ タイプシングル球 口金W2.1X9.5d 発光色アンバー 定格12V 16W(18W) 形状T16
1個
379 税込417
当日出荷


用途LED車高灯専用 付属品- 種別パッキン 適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
1個
69 税込76
当日出荷

UN認証取得品・ECE規則認証品「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
電圧(V)24 コード長さ(mm)500
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用 発光色アンバー 定格12V 21W 形状T20( ピンチ部違い)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
定格電圧(V)12
1セット(2個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T10×31 適合車乗用車 色温度(K)13000 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用 取付穴ピッチ(mm)97 形状角型 コード長さ(mm)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金SV8.5/8 発光色クリアー 定格12V 5W 形状T10×37
1個
389 税込428
当日出荷

欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金W2.5×16q 発光色アンバー 定格12V 27/7W 形状S25樹脂ベース
1個
699 税込769
当日出荷

映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用 発光色アンバー 定格12V 21W 形状S25(ピン角違い)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。 白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。 専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。 放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。 長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプ タイプT10ウェッジ 耐熱性130℃ 色温度(K)6500 明るさ(Lm)40
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T10×31 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
発光色アンバー 定格12V 5W 形状T10
1箱(2個)
999 税込1,099
5日以内出荷

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V 種別SMD 形状T10 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)5000 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
1箱(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷

進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ 発光色ホワイト 定格12V 形状T16シングル 色温度(K)6500 明るさ(Lm)230
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V・24V 形状T10 適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K)5000 耐熱温度(℃)150 明るさ(Lm)65
1箱(2個)
6,798 税込7,478
9日以内出荷

二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
用途二輪車用ハロゲンバルブ 定格12V 35/36.5W 発光色クリア 形状MH6 明るさ60/60Wクラス
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
発光色アンバー 定格12V 5W 形状T10
1箱(2個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T8×28 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)13000 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
ガラス球形式S25 定格電圧(V)12
1個
759 税込835
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
用途テール・ストップランプ タイプダブル球 口金BAZ15d 発光色クリアー 定格12V 21/4W 形状S25ピン角違い
1個
549 税込604
当日出荷

進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ 発光色ホワイト 定格12V 形状T20シングル 色温度(K)6500 明るさ(Lm)250
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T10 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
1箱(2個)
3,490 税込3,839
8日以内出荷

POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T10 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
発光色ホワイト 定格12V 27/8W 形状S25
1個
449 税込494
9日以内出荷

レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
発光色ホワイト 定格12V 4W 形状T10(BA9s)
1箱(2個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
用途二輪車用ハロゲンバルブ 定格12V 35/36.5W 発光色ゴールド 形状MH6 明るさ60/60Wクラス
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷