ロックリングレンチParkTool(パークツール)3日以内出荷
BBやコグの固定に使用されているロックリング用レンチ。
ロックリング外径に合わせて41/42mm側と43/44mm側を使い分けて使用します。
ローターゲージParkTool(パークツール)3日以内出荷
TS-2/2.2振取台に取り付けてディスクローターの平面度を正確に測定するゲージ。
TS-2/2.2に取り付けられるホイールのディスクローターであればすべてに対応が可能です。
リーマParkTool(パークツール)3日以内出荷から63日以内出荷
ミニチェーンツールParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
携帯に便利なチェーンツール。
精密なネジ加工、特長あるV形ハンドルは、ドライバーの軸などを通して、ハンドルを延長し、力を入れやすくしてあります。
ルーズニング機構搭載。
9/10段変速タイプにも使えます。
ボトルオープナーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
工具箱に収めておきたいツールのひとつ、ボトルオープナー。
PARKTOOLデザインのユニークなキッチンツールです。
ホームメカニックヘッドワン圧入工具ParkTool(パークツール)当日出荷
簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。
平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。
またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
ホームメカニックペダルレンチParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。
工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。
厚さ(mm)(口部)3.2寸法(mm)(口部)15全長(mm)290
ポータブルワークベンチParkTool(パークツール)翌日出荷
折りたため、移動や保管が容易なポータブルワークベンチ。91.5×58.5cmの作業スペースには工具やペーパータオル、ケミカル類が収まる形状となっており、PTH-1などのリペアスタンド用のアクセサリーが取り付け可能です。
重い工具などを乗せても十分支える材質を使用。
限られたショップスペースでの作業台の設置や野外でのイベントなどに最適です。
組立寸法(mm)915×585×825折りたたみ寸法(mm)1080×585×180
ベンチマウント リペアスタンドParkTool(パークツール)3日以内出荷から61日以内出荷
クランプ径の無段階調整機能を持った水平面に固定するリペアスタンド。
ヘッドチューブリーマエクステンションParkTool(パークツール)63日以内出荷
ディープタイプのヘッドワン用にヘッドチューブの奥の方までリーマ加工を行う際の延長アタッチメントです。
適合機種HTR-1アズワン品番64-5104-20
ペーパータオルホルダーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
リペアスタンドに取り付けるペーパータオルホルダー。
手やパーツの洗浄などで必要になるペーパータオルをセットできる便利なホルダーです。
■適応機種:PCS-10、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-11、PRS-15、PRS-22.2、PRS-25、PRS-26、PRS-33TT、PRS-TT、TK-4、TK-4T、#106、#106-AC、#1707.2、#2848A、PB-1
適合機種PCS-10、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-11、PRS-15、PRS-22.2、PRS-25、PRS-26、PRS-33TT、PRS-TT、TK-4、TK-4T、#106、#106-AC、#1707.2、#2848A、PB-1
プロフェッショナルケーブルカッターParkTool(パークツール)(2件のレビュー)当日出荷
プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。
冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。
インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。
厚さ(mm)6.3全長(mm)191切断能力(mm)Φ2
フロアプレートParkTool(パークツール)63日以内出荷
PRS-2 OS-2/PRS-3 OS-2でより高い安定性を求めるならば床に直接ボルトオンが確実です。
付属品220mm角の鉄板、リペアスタンド固定用ボルト×4本
フレーム・フォーク修正器ParkTool(パークツール)3日以内出荷
FFS-2はフレームやフォークだけでなく、クランクやハンドルバーの修正などオールマイティに使用が可能です。
ビニールコートを施したフックや支点は対象物を傷つけにくくなっています。
スライド寸法(mm)(フック)200適合径(Φmm)44
ブレイデッドスポークホルダーParkTool(パークツール)3日以内出荷
ブレードットスポーク(偏平スポークなど)の振れ取り作業時に発生する『ねじれ』を防ぐためのホルダー。
それぞれ4つの異なる溝を持ち、それぞれのサイズにあった溝でスポークを押さえながらニップルを回してホイールの振れやスポークの張りを調整します。
材質樹脂厚さ(mm)(適合するスポーク)1.1~2.5
振取アタッチメントParkTool(パークツール)3日以内出荷
リペアスタンドに取り付ける簡易振取台。
クイックリリースレバーやハブナットでホイールを固定し、ホイールの振れをチェックします。
フォールドアップヘックスレンチセットParkTool(パークツール)当日出荷から3日以内出荷
パークツールのフォールディングヘックスレンチセットは滑りにくく、軽量かつ強靭で、手にフィットしやすいハンドルを使っています。
緊急用の携帯ツールから、ショップ内での常用工具として幅広くご使用いただけます。
フォールドアップトルクスレンチセットParkTool(パークツール)当日出荷
ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。
パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)質量(g)170
フォークアライメントツールParkTool(パークツール)3日以内出荷
フォークまたはフレームエンドの平行度が狂っているとハブ軸の変形や変速の問題が発生します。
FFG-2は素早く平行度をチェックし、長いシャフトとグリップハンドルで簡単に矯正が可能な工具です。
チューブリペアキットParkTool(パークツール)(2件のレビュー)3日以内出荷
スーパーパッチとタイヤレバーをセットにしました。
寸法(mm)(パッチ)25×25キット内容TL-1×3本、GP-2×6枚
チームイシューリペアスタンドParkTool(パークツール)翌日出荷
機動性と安定性を追求した折りたたみ式のリペアスタンド。
従来より軽量化を図り、折りたたみも簡単に素早く行え、機動性を向上。
新型のマイクロアジャスト式クランプを採用し、クランプ圧の微調整が行いやすくなり、今までつかめなかったシートポストの長さにも対応するようクランプ幅も70mmと短くなりました。
またサドルを掛けるだけの軽作業でも傷つきにくい樹脂製カバーを施し、ショップユースからイベントなど移動が多いメカニックにも最適なリペアスタンドです。
質量(kg)6クランプ(最大高さ)1524cm(クランプ圧調整)無段階式クランプ幅(mm)70収納ケースBAG-15(別売)クランプ径(Φmm)23~76(7/8インチ~3インチ)エアロフレーム対応折りたたみ寸法(mm)(全長)1200
ダミーペダルParkTool(パークツール)3日以内出荷
新車の変速調整などでクランクを回すための簡易型ダミーペダル。
コーン状の先端をペダルの取り付け穴に挿入して使用します。
従来、仮のペダルを取り付けて行っていた作業が大幅に短縮することが可能になります。
ダイヤルインジケーターセットParkTool(パークツール)(1件のレビュー)当日出荷
TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。
縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。
ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。
タイヤシーターParkTool(パークツール)3日以内出荷
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。
タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。
エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。
スモールパーツホルダーParkTool(パークツール)3日以内出荷
スモールパーツなどの収納に最適なパーツケース。
アール形状を採用した樹脂製のパーツ皿は高い作業性を提供します。
仕様部屋数4個(取り外し可能)寸法(mm)305×140×90色ホワイト/クリア材質(本体)樹脂仕切数(個)4仕切りあり
スポークレンチParkTool(パークツール)3日以内出荷
軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
シングルスピードスパナParkTool(パークツール)3日以内出荷
シングルスピードバイク用スパナ。
ハブナット用の15mmのスパナやBOXレンチをコンパクトにまとめました。
シングルスピードバイクユーザーにとって必須アイテムとなるツールです。
仕様15mmスパナ/15mmBOX/タイヤレバー/ボトルオープナー全長(mm)17質量(g)140
クランプParkTool(パークツール)3日以内出荷から63日以内出荷
クランクボルトレンチParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。
ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
ガイドParkTool(パークツール)5日以内出荷から63日以内出荷