ホームメカニックリペアスタンドParkTool(パークツール)翌日出荷
マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。
耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ
■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450質量(kg)7.2アズワン品番64-9603-49別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
メンテナンスマットParkTool(パークツール)10日以内出荷
フォーク、ショック、ハブ、サスペンションリンケージ、ディレイラーなどのコンポーネントのオーバーホールに最適なメンテナンスマットです。
小さな部品を入れておくのに便利なトレースペースを備えています。
特殊なサイド形状により、複数のマットを繋げて使用できます。
耐久性のあるエラストマー製
寸法(cm)38×62アズワン品番64-8086-26
ロックリングツールParkTool(パークツール)当日出荷
Specialized、Cannondale、 FSA のダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。4ノッチ(FSA, Cannondale)8ノッチ(Specialized)両方のロックリングに対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)47~48ノッチ数8レンチサイズ(mm)36アズワン品番64-8086-24
スプリングParkTool(パークツール)3日以内出荷
適合機種Z-680アズワン品番64-8897-01
トルクレンチParkTool(パークツール)当日出荷
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~60差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)450アズワン品番65-0562-64
ケーブルParkTool(パークツール)3日以内出荷から63日以内出荷
ワークトレイParkTool(パークツール)3日以内出荷
35mmΦもしくは41mmΦの円形パイプに取り付け可能な樹脂製ワークトレイ。クイックレバー式クランプですばやく位置決めができます。部品や工具類を効率よく置いておける仕切りや穴が施されています。※工具は含まれません。
適合機種PCS-9.2,PCS-10.2アズワン品番64-5104-03
スプロケットリムーバーParkTool(パークツール)当日出荷
ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用全長(cm)38
ソケット・ビットセットParkTool(パークツール)当日出荷
9.5mm角(3 / 8"sq)用のソケットおよびビットのセット。
自転車に使用されるほとんどのサイズに対応が可能。
ウルトラトルク用のロングビットやFRシリーズ、BBTシリーズのツールにも対応可能な25.4mm(1”)サイズのボックスも含まれています。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
レンチサイズ(mm)六角(3/4/5/6/8/10、ロングビット:5/6)、トルクスタイプ(ロングビット:T25/T30/T40)、ボックス(8/9/10/13/14/15/25.4)
PハンドルヘックスレンチセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用の六角レンチセット。
全てのレンチの長軸側には、ボールポイントを採用し、高い作業性を確保しています。
ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。
付属品レンチホルダーセット内容8本組:PH-2/PH-25/PH-3/PH-4/PH-5/PH-6/PH-8/PH-10寸法(mm)六角レンチ(2/2.5/3/4/5/6/8/10)
トルクスタイプレンチホルダーParkTool(パークツール)3日以内出荷
Pハンドルトルクスタイプレンチ用ホルダー。
ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。
クラウンレースセッティングシステムParkTool(パークツール)3日以内出荷
大口径フォークコラム用クラウンレース(下玉押し)圧入ツール。
1.5”用と、1-1 / 4”用のアタッチメントが付属します。
適合コラムサイズ(下側):1-1 / 4”、1.5”・コラム長(最大):425mm
スナップリングプライヤーセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
サスペンションやディレーラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。ピンの径、方向、作用(正作用、逆作用)で5種類のバリエーションをセットにしました。
セット内容RP-1/RP-2/RP-3/RP-4/RP-5
ショップインフレーターParkTool(パークツール)3日以内出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。
収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。
米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)適合タイヤバルブ米式、仏式
ダイヤルゲージParkTool(パークツール)3日以内出荷
より正確にDT-3へ取り付けて使用できるダイヤルゲージ。
ダイヤルゲージにより、わずかな歪みの計測が数値化されます。
ディレーラー直付ゲージParkTool(パークツール)(1件のレビュー)当日出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。
シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。
スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。
ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
ヘッドスパナParkTool(パークツール)(6件のレビュー)当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
ペダルレンチヘッドParkTool(パークツール)3日以内出荷
ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。
トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
差込角(mm)9.5(3/8sq.)板厚(mm)5
ダミーハブParkTool(パークツール)(4件のレビュー)3日以内出荷
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。
ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。
フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
ショップシザースParkTool(パークツール)(1件のレビュー)当日出荷
バーテープやグリップなどから結束バンドや梱包材などのカットまで、幅広く使える万能バサミ。
切れ味のよいステンレス製のブレードと握りの良いラバー製のグリップを採用しています。
スポークレンチParkTool(パークツール)3日以内出荷
DTのホイールに採用されているトルクスタイプのニップルに対応するレンチ。
チェーンインジケーターParkTool(パークツール)(6件のレビュー)当日出荷
簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
ペダルレンチParkTool(パークツール)3日以内出荷
剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。
15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
厚さ(mm)(口部)4.8全長(mm)315寸法(口部)15mm・9/16インチ
ペダルタップParkTool(パークツール)3日以内出荷
クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
プライヤーParkTool(パークツール)10日以内出荷
アウターのケーシングやエンドキャップのカシメなどの機能が付いた自転車用プライヤー
交換ピンキットParkTool(パークツール)3日以内出荷
セット内容替ピン×4本、ベアリング球×1個適合本体CT-4 / 4.2 / 4.3 / 11用
ローター修正器ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)当日出荷
ディスクローターの歪みを矯正する工具。
2種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正したりすることが可能です。
ヘックスレンチParkTool(パークツール)3日以内出荷から10日以内出荷
プロフェッショナルリムセンターゲージParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
あらゆるホイールのセンターを簡単に測定できるように開発されたリムセンターゲージ。ロードレーサー、MTB、BMXはもちろん、16インチ~29インチのほとんどのホイールを確実に測定する事が可能です。
また、タイヤなどを装着したホイールにも、そのままセンターを確認する事ができます。
ロックナットに接触するゲージは、クイックシャフトを装着したままでも使用できる設計となっています。
プラスドライバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)当日出荷
手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。
自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
フック/スパナParkTool(パークツール)(2件のレビュー)当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)約280仕様フック×スパナタイプのロックリング回し質量(g)約200商品構成単品
ピザカッターParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
PARKTOOLグッズの代名詞とも言えるピザカッター。
大きなカッティングホイールを採用し、使いやすくなっています。
ショップでのディスプレイに、友人へのプレゼントにオススメの逸品です。
ハンドルバー ホルダーParkTool(パークツール)(7件のレビュー)当日出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。