ガラスマグカップParkTool(パークツール)翌日出荷
材質ガラス容量(mL)370電子レンジ対応食器洗浄機対応
スルーアクスルアダプターParkTool(パークツール)3日以内出荷
パークツール振取台のアームに設置して使用する、スルーアクスルハブ用アダプター。
TS-2、TS-2.2、TS-2.3、TS-4.2、TS-8に対応。
素早く簡単に取り付けることが可能です。
適合機種TS-2/TS-2.2/TS-2.3/TS-4.2/TS-8
振取台ParkTool(パークツール)3日以内出荷
大切な自転車であるほど任せてほしい、パークツールの振取台。
アップライトアームが長くなり、ロードバイク、マウンテンバイク、BMXなどに採用されるほとんどのホイールにも対応しました。
クイックリリース、ソリッドアクスルハブの他に、付属のスルーアクスルアダプターを使用することでスルーアクスルにも対応。
追加のアダプターは必要ありません。
取り外し可能なキャリパーキャップで、カーボン製リムなどを傷つけずに作業できます。
高い耐久性を誇るTS-2.3は長年に渡って使用することができます。
クイックリリースハブ、ソリッドアクスルハブ、付属のスルーアクスルアダプターでスルーアクスルハブにも対応。
適応ハブ幅:200mm、リム幅:102mmホイールサイズ29(タイヤを取り付けた状態で使用可能)
ツールキャリアParkTool(パークツール)10日以内出荷
MTB-5とTPT-1の2つをしっかり固定できるように設計されたツールホルダー。
ほとんどの自転車のフレームに取り付けが可能であり、ストラップでの固定も可能です。
レスキューツールポッドParkTool(パークツール)3日以内出荷
MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。
MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。
TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。
さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。
このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。
コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。
仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
ウォールマウントソケット・ビットホルダーParkTool(パークツール)10日以内出荷
このJH-3は、3列の可動式ビットホルダーにより、差込角9.5mm角(3/8"sq用)のビット、ソケットなどの工具を整理して収納できます。
最後部には切欠きがあり、トルクレンチやドライバー、ラチェットレンチなどを便利に収納できます。
スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。
長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なソケット・ビットホルダー。寸法(mm)356×148×158質量(kg)1.5穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):254
ウォールマウントルブリカントホルダーParkTool(パークツール)3日以内出荷
このJH-2には9つの穴があり、パークツールのグリース、チェーンルブ、グリースガン、コンパウンド等をそれぞれ収納できます。
スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。
長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なルブリカントホルダー。寸法(mm)457×145×116質量(kg)1.2穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):305
アップグレードキット(BKD-1/BKM-1用)ParkTool(パークツール)10日以内出荷
BKD-1および、BKM-1用のアップグレードアダプター。
人気メーカーの最新モデルブレーキに対応できるようになりました。
セット内容#2600A :SRAM DB8(ミネラルオイル対応ブレーキ)、Trick Stuff、Campagnoloのミネラルオイルブレーキシステム用(M4×0.8)アダプター×2個、#2588.2:シマノミネラルオイルブレーキシステム用の薄肉ホースコンプレッションスリーブ×1個、#2574A:シマノミネラルオイルブレーキシステム用ホースアッセンブリー×1本、#2615-2: Hayes DOTブレーキシステム用ブリードブロック(11mm)×2個
ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
リペアスタンドクランプカバーParkTool(パークツール)3日以内出荷
リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。
ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。
PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。
適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2
ブレードParkTool(パークツール)3日以内出荷
適合機種CRP-1アズワン品番64-5103-66
クロウフットParkTool(パークツール)当日出荷
LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。
トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)寸法(mm)口部:36アズワン品番64-8086-34
シーラント注入器ParkTool(パークツール)当日出荷
TSI-1は自転車用チューブレスタイヤのシーラントの注入・除去が可能です。
リムからビードを外すことなく、バルブステムからチューブレスタイヤに正確な量のシーラントを注入することができ、チューブレスタイヤのセットアップと取り外しの煩雑さを解消します。
目盛付の大型シリンジ先端のフレキシブルチューブによってバルブコアを外したフレンチ、アメリカンバルブより直接シーラントを正確に注入することができます。
容量(mL)シリンジ:約104寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)3.5×120アズワン品番64-9603-51
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)付属品レンチホルダーセット数8本組先端形状トルクスタイプアズワン品番64-5107-61
スライディングTハンドルヘックスレンチセットParkTool(パークツール)当日出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
付属品レンチホルダーセット数8本組先端形状六角六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
スポークレンチParkTool(パークツール)10日以内出荷
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。
JIS #14/15、DT、Wheel Smith他
寸法(mm)口部:2面幅 3.2/3.4アズワン品番64-8086-33
サスペンションベアリングツールキットParkTool(パークツール)3日以内出荷
サスペンションのカートリッジベアリングを着脱するためのプロフェッショナルキットです。
市場に出回っている多くのベアリングに対応します。
古いベアリングをリンケージから素早く簡単に抜き出し、新しいベアリングを正確に取り付けします。
素早い取り付けが可能なクイックリリースタイプのカップホルダーと収納ケースが付属
適合ベアリング外径(Φmm)カップ:16、17、19、20.6、21、22、22.3、24、26、28、28.6、30、32、35適合ベアリング内径(Φmm)アタッチメント:8.5~9、10、12、12.7、15、17、20アズワン品番64-8086-30
リペアスタンドポストプロテクターParkTool(パークツール)3日以内出荷
リペアスタンド専用のポストプロテクター。
リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。
ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。
直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。
面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。
ビットドライバーセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
人間工学に基づいたTハンドルのビットドライバーのセット
使用頻度の高い8種類のビットをセットにしました。
マグネットの「クイックチェンジ」ハンドルによって、片手でビットの交換が素早く簡単にできます。
有孔ボードやマグネット面に取り付け可能なビットホルダー付
DXシングルアームリペアスタンドParkTool(パークツール)翌日出荷
ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクターアズワン品番64-9621-20
DXダブルアームリペアスタンドParkTool(パークツール)翌日出荷
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応し、また限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ圧調整:可能
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクターアズワン品番64-9621-19
プロフェッショナルツールキットParkTool(パークツール)欠品中
汎用性の高い90を超える工具の中から厳選したツールキット。
プロの作業現場や夢のガレージに最適です。
自転車のメンテナンスに役立ち、長期使用に耐える優れたプロ専用ツールキットです。
ホームリペアスタンドParkTool(パークツール)翌日出荷
ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。
クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。
■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
仕上パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450質量(kg)7.2アズワン品番64-9603-50別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー
ホームメカニックベンチマウントリペアスタンドParkTool(パークツール)63日以内出荷
PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。
補修用クランプカバー:#1960
クランプ径(Φmm)適応:25~76クランプ幅(mm)89可動範囲(°)クランプ:360アズワン品番64-8086-27
ロックリングツールParkTool(パークツール)10日以内出荷
シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。
シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
ノッチ数16レンチサイズ(mm)36アズワン品番64-8086-25
ロックリングツールParkTool(パークツール)10日以内出荷
SHIMANO STEPS e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具。
SHIMANO STEPS E6100、E7000、E8000、E9000に対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)54ノッチ数16レンチサイズ(mm)36アズワン品番64-8086-23
ロックリングツールParkTool(パークツール)10日以内出荷
Bosch Gen.2 e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具です。
Active Line(20歯未満のチェーンリング)、Performance LineおよびPerformance Line CXモデルに対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
外径(Φmm)50ノッチ数8差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番64-8086-22
ハンドルバーホルダーParkTool(パークツール)3日以内出荷
伸縮可能なハンドルバーホルダー
リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。
回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。
コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)全長(cm)45~81アズワン品番64-8896-91
エレクトリックワイヤーツールParkTool(パークツール)3日以内出荷
電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。
パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。
2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。
ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。
ダミーフォークParkTool(パークツール)3日以内出荷
フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。
ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。
ディスクブレーキパッドスペーサー付属
チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。
ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。
1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可)
ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴
ディレーラー直付ゲージParkTool(パークツール)3日以内出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。
シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。
スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応
ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。
ホイール数適応:16~29インチ長さ(mm)420質量(g)645アズワン品番64-8896-90
アップグレードキットParkTool(パークツール)61日以内出荷
BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。
ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。
適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット適合幅(mm)シェル:68~150アズワン品番64-8896-83
ビッグブルーブックParkTool(パークツール)10日以内出荷
パークツール監修のメンテナンス本「ビッグブルーブック」の第4弾。
出先での応急修理からオーバーホールまで、様々な場面で必要なメンテナンス情報が多くのの写真とともに解説されています。
自転車のカテゴリーを問わず、メンテナンスに役立つ情報をわかりやすく解説しています。(※本書は英文のみとなります。)
アドバンストメカニックツールキットParkTool(パークツール)61日以内出荷
ほぼすべての自転車の基本的なメンテナンスとクリーニングができる工具を厳選したツールキット。
ブレーキやディレーラーの調整から、チェーンメンテナンス、ハブ調整など様々なメンテナンスに対応できる内容です。
このキットを基本にプロショップ品質の工具を揃えてはいかがでしょうか。
BBB-4 ビッグブルーブックの内容は全編英語です。
リーマParkTool(パークツール)63日以内出荷
IS42またはイタリアンヘッドセット(42mm)を使用してヘッドチューブを加工するためのリーマです。
#690-XLフェースカッター(別売)または#687アタッチメントと併用する必要があります。
深さを調節する#755スペーサーが付属しています。
適合機種BFS-1、BTS-1、HTR-1アズワン品番64-6544-94
リーマParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種HMR-8アズワン品番64-8896-89
アタッチメントParkTool(パークツール)3日以内出荷
適合機種DT-5、DT-5.2アズワン品番64-8897-02
カーボンフレーム用フェイスカッターParkTool(パークツール)3日以内出荷
DT-5.2に付け加えることで、カーボンフレームに対応できる研磨アダプターです。適応ディスクブレーキマウント:ポストマウント、フラットマウント