スイベルフットParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種CCP-22,CWP-7アズワン品番64-5103-70
セットスクリューParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種CRP-2アズワン品番64-5103-65
ブロックParkTool(パークツール)3日以内出荷
適合機種CRP-2アズワン品番64-5103-63
セットスクリューParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種WAG-4アズワン品番64-5103-60
プランジャーParkTool(パークツール)63日以内出荷
適合機種WAG-4アズワン品番64-5103-59
スライディングブロックParkTool(パークツール)3日以内出荷
適合機種WAG-4アズワン品番64-5103-58
パワーリフト用アームキットParkTool(パークツール)63日以内出荷
PRS-33.2/PRS-33をダブルアーム仕様にするためのアームキット。追加したアームは既存のアームと連動することなく、独自に高さを調整可能です。クランプのほか、PRS-33ツールトレイが付属します。
パワーリフトショップリペアスタンドParkTool(パークツール)63日以内出荷
快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。
仕様クランプ圧調整:可能付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ耐荷重(kg)クランプ/54全長(cm)239クランプ径(Φmm)(適応)23~76高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980可動範囲クランプ/360°
カセットプライヤーParkTool(パークツール)3日以内出荷
プライヤータイプのカセットスプロケット押さえ。
回転方向に関わらずスプロケットを挟み込むだけで保持ができ、スピーディーな作業を可能にします。
対応9~24T/5~12speedのカセット全長(cm)35
ベースParkTool(パークツール)3日以内出荷
前後約20°の角度調整が可能。
スポークレンチ収納ポケットとパーツトレイ付。
ツールキャディーParkTool(パークツール)3日以内出荷
よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。
様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。
収納した各工具にアクセスしやすい回転式。
マウンティングポストParkTool(パークツール)61日以内出荷
THS-1用マウンティングポスト。(取り付け金具付)
リペアスタンドベース(#130)が取付可能。
フラットソケットセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
サスペンションフォーク用フラットソケットセット。
9.5mm角(3/8"sq)に対応。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
セット内容フラットソケット(24/26/27/28/30/32)
チームレーススタンドエクステンションParkTool(パークツール)63日以内出荷
PRS-22 / 22.2用エクステンションベース
適合機種PRS-22 / 22.2全長(cm)15
チームレーススタンドParkTool(パークツール)翌日出荷
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。
特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。
数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。
クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。
移動や保管に便利な折りたたみ式。
360°の水平回転が可能
質量(kg)5.67調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
PハンドルトルクスタイプレンチセットParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。
ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)付属品レンチホルダーセット内容PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40
ヘックスレンチホルダーParkTool(パークツール)3日以内出荷
Pハンドルヘックスレンチ用ホルダー。
ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。
マイナスドライバーParkTool(パークツール)3日以内出荷
ディレイラー(アジャストボルト)用ドライバー。
人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
プラスドライバーParkTool(パークツール)3日以内出荷
ディレイラー(アジャストボルト)用ドライバー。
人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
エクステンションパイプParkTool(パークツール)63日以内出荷
CRS-15をCRS-15.2にアップグレードするためのエクステンションパイプ。
ボトル&ワインオープナーParkTool(パークツール)3日以内出荷
コンパクトにまとまる折りたたみ式オープナー。
用途栓抜き・コルク抜き・ナイフ品名・タイプワインオープナー
BBベアリングツールセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。
リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。
ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
フリーホイールリムーバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。
クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
ピン径(Φmm)5爪数12先端外径(Φmm)23.4
トルクレンチParkTool(パークツール)3日以内出荷
設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。
グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。
BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。
ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。
トルク設定範囲(N・m)2~14全長(cm)22.9差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8sq付属品専用ケース測定方式クリック式
パーツ&ビアトレイParkTool(パークツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
多目的に使用可能な金属製の大型トレイ
トレイ内側には滑り止め加工を施し、小物の滑り落ちを防止します。
色ホワイト/ブルー材質(本体)スチール直径(Φcm)約30
ミニツールキットParkTool(パークツール)3日以内出荷
通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。
パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。
セット内容(AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
ネジ止め剤ParkTool(パークツール)3日以内出荷
ネジやニップル等の緩みを防止するネジ止め剤。
ステンレスパイントグラスParkTool(パークツール)3日以内出荷
304ステンレス製カップ。
うっかり落としても割れることのない金属製。
ショップコーンレンチセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。
剛性の高いY型ヘッドを採用。
表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
圧入部品用保持剤ParkTool(パークツール)3日以内出荷
プレスフィットBBなどに使用可能な圧入部品用保持剤。
フレームに圧入された部品の固定力を高めます。
危険等級Ⅲアズワン品番64-5106-45危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
交換ブラシセットParkTool(パークツール)3日以内出荷
CM-25用の交換ブラシ、スポンジセットです。
ミニポンプParkTool(パークツール)3日以内出荷
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130適合タイヤバルブ米式、仏式
DXホームメカニックリペアスタンドParkTool(パークツール)翌日出荷から3日以内出荷
プロショップ向けのクランプシステムを採用した、ホームメカニック向けリペアスタンド。
剛性に優れた4本足で安定した作業が可能。
ハブベアリングプレスセットParkTool(パークツール)翌日出荷
ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。
内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。
アップグレードキットParkTool(パークツール)3日以内出荷
お手持ちのDT-5をフラットマウントおよび新しいハブ幅やアクスル径に対応させるためのアップグレードキット。
セット内容伸縮自在式アクスルアダプター 4種類、フラットマウント用アライメントアダプター 2個、フロント12mmスルーアクスル用スリーブ 1本