ウォールマウントブリードキットホルダーParkTool(パークツール)61日以内出荷
JH-4は、ペグボードなどに取り付けて、Parktoolの油圧ブレーキブリーディングキットを整理・収納できるマウントです。ブリードブロックやホース、シリンジ、その他アクセサリーをスッキリと収納できるメインホルダーと、ホースに残ったオイルを受け止めるドリップトレイを入組み。液垂れによる汚れを気にすることなく作業できます。ミネラルオイル用とDOTオイル用を区別するためのステッカーを付属。粉体塗装が施されたスチール製のボディは耐久性に優れ、長年にわたり使用することができます。JH-4を使えば、作業効率が向上し、常に整理整頓された作業環境を保つことができます。
仕様取り付け穴間の距離:304.8mm、152.4mm(メインホルダー)/152.4mm(ドリップトレイ)適合機種BKD-1.2、BKM-1.2寸法(mm)406×42×60 (メインホルダー)、248×47×76 (ドリップトレイ)
ホームリペアスタンドParkTool(パークツール)翌日出荷
ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。
クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。
■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
仕上パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450質量(kg)7.2アズワン品番64-9603-50別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー
ホームメカニックリペアスタンドParkTool(パークツール)翌日出荷
マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。
耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ
■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450質量(kg)7.2アズワン品番64-9603-49別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
アクセサリーカラーParkTool(パークツール)63日以内出荷
従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。